絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
630件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Apem サムスティック 2 Axis軸 APEM

    Apem サムスティック 2 Axis軸

    APEM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    スイッチバネ復帰軸数2 AxisターミナルタイプWire Leadコンタクト定格電流(mA)100
  • Apem USBサムスティック 2 Axis軸 APEM

    Apem USBサムスティック 2 Axis軸

    APEM
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    奥行(mm)【パネルから】10.27スイッチバネ復帰軸数2 Axis材質(コンタクト)真鍮製機械的寿命1000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68、IP69KコンタクトのコンフィギュレーションSPSTターミナルタイプWire Leadコンタクト定格電流(mA)50
  • Apem Tバーフェーダ APEM

    Apem Tバーフェーダ

    APEM
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)42×95.5×75高さ(mm)95.5取付方式パネルマウント奥行(mm)75シャフト長さ(mm)58.9RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ
  • Apem SIPスイッチ スライド SPST APEM

    Apem SIPスイッチ スライド SPST

    APEM
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アクチュエータの種類スライド定格電圧(V)5dc, 50dcRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-30~+80パッケージSIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
  • Apem LED表示灯 点滅 APEM

    Apem LED表示灯 点滅

    APEM
    ¥689~税込¥758~
    1個
    8日以内出荷
    発光色赤定格電流(mA)20強度25 mcd電球の種類点滅LEDベゼルスタイルロープロファイル
  • Apem LED表示灯 8mm APEM

    Apem LED表示灯 8mm

    APEM
    ¥779~税込¥857~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    取付穴(mm)8電球の種類LED
  • Apem Apem スイッチ用キャップ APEM

    Apem Apem スイッチ用キャップ

    APEM
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    併用可能製品キーボードスイッチ
  • Apem  キースイッチ キー APEM

    Apem キースイッチ キー

    APEM
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(2個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem 押しボタンスイッチ用キャップ APEM

    Apem 押しボタンスイッチ用キャップ

    APEM
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem ロータリスイッチ 10極 PCB APEM

    Apem ロータリスイッチ 10極 PCB

    APEM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様【スイッチの位置の数】10幅(mm)35.25寸法(mm)35.25×31×61.7定格電圧(V)250ac/dc深さ(mm)31動作温度(℃)+85コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションSP10Tターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)500@250Vac
  • Apem  トグルスイッチブーツ APEM

    Apem トグルスイッチブーツ

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSealing Hood併用可能製品Toggle Switch
  • Apem  トグルスイッチアースタグ APEM

    Apem トグルスイッチアースタグ

    APEM
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアースラグ
  • Apem  トグルスイッチワッシャ APEM

    Apem トグルスイッチワッシャ

    APEM
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプワッシャ併用可能製品スイッチ
  • Apem  円錐キャップナット APEM

    Apem 円錐キャップナット

    APEM
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ円錐キャップナット併用可能製品直径6.35 mmシリーズのミニチュアスイッチ
  • Apem  ロータリスイッチノブ APEM

    Apem ロータリスイッチノブ

    APEM
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプノブ併用可能製品ロータリスイッチ
  • Apem  ロッカースイッチブランキングプラグ APEM

    Apem ロッカースイッチブランキングプラグ

    APEM
    ¥279税込¥307
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイププラグ
  • Apem  ロッカースイッチ取り付けパネル APEM

    Apem ロッカースイッチ取り付けパネル

    APEM
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けパネル
  • Apem  Knurledキャップナット APEM

    Apem Knurledキャップナット

    APEM
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプKnurledキャップナット併用可能製品ミニチュア / 産業用スイッチ
  • Apem  プッシュボタン アダプタ APEM

    Apem プッシュボタン アダプタ

    APEM
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    アクセサリタイプケーブルハーネス併用可能製品IMシリーズ
  • Apem  モジュラスイッチフリップガード APEM

    Apem モジュラスイッチフリップガード

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフラップガード
  • Apem  ジョイスティックインターフェイス Cable APEM

    Apem ジョイスティックインターフェイス Cable

    APEM
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルインターフェイス併用可能製品ジョイスティック
  • Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型 APEM

    Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型

    APEM
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)22.2定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
  • Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型 APEM

    Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型

    APEM
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16.1定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
  • Apem 表示灯 16mm APEM

    Apem 表示灯 16mm

    APEM
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    8日以内出荷
    仕様【ベゼルスタイル】フラッシュ端子種別ハンダタブ定格電流(A)6取付穴(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Apem LED表示灯 6mm APEM

    Apem LED表示灯 6mm

    APEM
    ¥859~税込¥945~
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)20.3寸法(mm)【電球】7.2取付穴(mm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
  • キーロックスイッチ, Apem APEM

    キーロックスイッチ, Apem

    APEM
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • キースイッチ, Apem APEM

    キースイッチ, Apem

    APEM
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ レンズ Apem APEM

    インジケータ レンズ Apem

    APEM
    ¥599~税込¥659~
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラスイッチベゼル Apem APEM

    モジュラスイッチベゼル Apem

    APEM
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac APEM

    ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac

    APEM
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダントスイッチ Apem 常時開 モーメンタリ 400mA @ 32V ac APEM

    ペンダントスイッチ Apem 常時開 モーメンタリ 400mA @ 32V ac

    APEM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:N●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • U2292 APEM

    U2292

    APEM
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
  • TP42W0080 APEM

    TP42W0080

    APEM
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP33WW080 APEM

    TP33WW080

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP33W0080 APEM

    TP33W0080

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP33P0080 APEM

    TP33P0080

    APEM
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP32WW080 APEM

    TP32WW080

    APEM
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP32W0080 APEM

    TP32W0080

    APEM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP32P0080 APEM

    TP32P0080

    APEM
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応