APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:36.8mm KG412A2XEA26X3APEM7日以内出荷
KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ接点構成DPSTボタン色黒動作特性On-Off定格電圧 DC V1224保護等級IP65動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8