カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • KSフィルター(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • PALL(ポール)(1)
  • PROST's(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • SMC(27)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イナバ(1)
  • コンパクトツール(7)
  • タンガロイ(5)
  • ニチアス(1)
  • ノーブランド(1)
  • マルヤス電業(8)
  • ミツビシ(17)
  • 三菱電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「715a2」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST-NO APEM

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST-NO

    APEM
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ。APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。特長:。IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回。この製品群には以下が含まれます。品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST-NO●パネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.2mm●IP保護等級:IP54●定格電圧:30V dc●コンタクト定格電流:2 @ 48 V dc A●アクチュエータ形状:プランジャ●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:190-0715アズワン品番65-7842-76