カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- APEM
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SK(新潟精機)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスコ(1)
- ハリケーン(1)
- ホンダ(2)
- マキタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a-5666」の検索結果

APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A
APEM¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A9
APEM¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc