カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「a-5666 inax」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル モノタロウ

    ホースニップル

    モノタロウ(161件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(256件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • 本体給水ホース INAX(LIXIL)

    本体給水ホース

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
  • クイックファスナー(ステンレス) オチアイ

    クイックファスナー(ステンレス)

    オチアイ(17件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • クリップリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    クリップリング(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
    429税込472
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • フロート弁 INAX(LIXIL)

    フロート弁

    INAX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合袋ナットなし(密結ロータンク用)
  • 本体給水ホース INAX(LIXIL)

    本体給水ホース

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
    長さ(mm)950
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ブレードフレキ カクダイ

    ブレードフレキ

    カクダイ(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
  • 本体給水ホース INAX(LIXIL)

    本体給水ホース

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
    適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型全長(mm)500長さ(m)0.5
  • マルチホース カクダイ

    マルチホース

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-725最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
  • 洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    マルチ洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
    仕様マルチ洗浄ハンドル
  • クリップリング(呼び12,7) INAX(LIXIL)

    クリップリング(呼び12,7)

    INAX(LIXIL)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    適合自動水栓
  • シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ Hシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式