カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- APEM
- AMPHENOL(27)
- INFINEON(11)
- KEMET(34)
- KYOCERA AVX(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- MURATA(村田製作所)(114)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- SCHURTER(4)
- TDK(10)
- VISHAY(11)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- YAGEO(57)
- ニチコン(14)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ホンダ(5)
- マキタ(4)
- ユキワ精工(10)
- 京セラ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「dc101」の検索結果

Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXW12
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色白ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXY24
APEM¥899税込¥9891個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色黄ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXO24
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12
APEM¥849税込¥9341個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG24
APEM¥889税込¥9781個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG12
APEM¥849税込¥9341個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ