カテゴリ
- 農業機械(82)
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(7)
- 研磨材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(4)
- 作業工具(4)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- MSTコーポレーション(1)
- NTツール(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(5)
- TRUSCO(2)
- アルゴファイルジャパン(3)
- エスコ(1)
- カクイ(1)
- コーセル(1)
- ダイキン工業(1)
- ナベヤ(1)
- マキシンコー(3)
- 内外電機(4)
- 星工業(3)
- 東京コスモス電機(6)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(35件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥909税込¥1,0001本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
アクリル手袋 すべり止め付
ユニワールド¥419税込¥4611双当日出荷吸湿発熱、タッチパネル、すべり止め付のアクリル手袋用途荷役作業・建築・農作業材質【本体】アクリル・アクリレート繊維・ポリウレタン・導電性繊維色ブラックサイズフリー
03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)
ダイキン工業¥3,698税込¥4,0681式翌日出荷03シリーズスタック弁の取付ボルトです。入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13~15[130~150])
クロスビットソケット
SK11¥589税込¥6481個当日出荷プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
ニュースーパーストーン 3×2×100
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)2厚さ(mm)3サイズ3x2x100mmシリーズニュースーパーストーン平板
ベベルギヤ 速比1:2
青木精密工業(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ニュースーパーストーン 3×2×150
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)2厚さ(mm)3サイズ3x2x150mmシリーズニュースーパーストーン平板
ニュースーパーストーン 3×2×50
アルゴファイルジャパン¥929税込¥1,0221枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)2厚さ(mm)3
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(20本)当日出荷幅(mm)30砥材ジルコニア(Z)(青)基材布ベルト長さ(mm)540
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
ノンスパーキングエルゴプラスドライバー
BAHCO(バーコ)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
RV30YN型 3kΩ
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
デスターブロック DSB
正和(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用仕様デスターブロック形式DSB形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
ナベヤ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
オイルキャッチャー SB-PROシリーズ
カクイ¥22,980税込¥25,2781箱(200枚)3日以内出荷カクイ オイルキャッチャーに毛羽対策品が登場!。ワイピングクロス(油専用拭き取り)としても、ご使用頂けます。これまでより更に毛羽立ちを抑えており、毛羽対策品として使用出来ます。プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ち、作業改善にお役立ち致します。鉱物油、動植物油に対して自重の約28倍の油を吸着出来ます。焼却時の発熱量が少なく、シート素材からの有毒ガスの発生も少ないエコ素材です。シートの柔軟性により、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます。高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます。経年劣化が少なく長期保存が可能です。[処理できる液体]。鉱物油:重油、機械油、潤滑油、ガソリン、灯油、軽油、エンジンオイル、油性塗料など。溶剤:アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコールなど。植物油:サラダ油、オリーブ油、ゴマ油など。動物脂:豚脂、牛脂、鳥脂、魚油など。(※液体に限る)用途工場などで発生した油漏れ、浮上油、機械周り拭き取りに。対応油・溶剤
スパイラルベベルギヤボックス SB30型
マキシンコー¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 3kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヨコ軸2軸(2:1)
マキシンコー¥109,800税込¥120,7801台14日以内出荷から21日以内出荷豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
タテ軸2軸(2:1)
マキシンコー¥109,800税込¥120,7801台14日以内出荷から21日以内出荷豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
Z Series(ZP3-Y035)
SMC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横![メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39408049-190222-02.jpg)
メクリッコ Sweet
PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)¥449税込¥4941袋(3個)当日出荷アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。材質シリコン
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39408049-190222-02.jpg)