カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(1)
  • AirTAC(2)
  • カスタム(1)
  • ARCOLECTRIC(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • BULGIN(20)
  • GB[制御機器](18)
  • LG(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • SKC(環境測定)(20)
  • SMC(19)
  • StarTech.com(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](15)
  • アルインコ(47)
  • エレコム(25)
  • ダイヘン(29)
  • ナカバヤシ(15)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dps」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR APEM

    APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR

    APEM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色赤動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB

    APEM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホール
  • Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー DPST APEM

    Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー DPST

    APEM
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション2RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションDPSTコンタクト定格電流(mA)25
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 649H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 649H/2

    APEM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成DPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 5649A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 5649A

    APEM
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A

    APEM
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)銀機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM キースイッチ, JD10F126W, 3極, 45° APEM

    APEM キースイッチ, JD10F126W, 3極, 45°

    APEM
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    APEMキースイッチは、革新的なフラットキーデバイスです。亜鉛合金、ニッケルめっきハウジング、及び4ディスクタンブラーシリンダを備えています。このキットには、黄銅製の単一素材製キーが2本付属しています。ポジション数は3です。モメンタリスイッチ動作。コンタクト構成は双極単投(DPST)。キートラッピング。コンタクト定格電流:4A@28Vdc。ワイヤリードTerminal。亜鉛合金ケース材質。ベゼルの形状は丸型です。キーインデックス角度は45°です。動作温度範囲:-30→85℃
    用途廊下。トイレの照明制御。仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性モーメンタリ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
  • ディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入 APEM

    ディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入

    APEM
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(21個)
    7日以内出荷
    DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
    仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352アズワン品番65-7844-71
  • Apem ディップスイッチ 埋込型 DPST APEM

    Apem ディップスイッチ 埋込型 DPST

    APEM
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
    アクチュエータの種類埋込型材質(コンタクト)りん青銅ポジション2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力500Vdc装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションDPSTコンタクト定格電流(mA)25
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB

    APEM
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極単投(DPST) PCB APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極単投(DPST) PCB

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) PCB APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) PCB

    APEM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, DPST, TP42W0080 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, DPST, TP42W0080

    APEM
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成DPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP42W0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc

    APEM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)カットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子

    APEM
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac

    APEM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
  • Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子

    APEM
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:36.8mm KG412A2XEA26X3 APEM

    APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:36.8mm KG412A2XEA26X3

    APEM
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ接点構成DPSTボタン色黒動作特性On-Off定格電圧 DC V1224保護等級IP65動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
  • Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子

    APEM
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • Apem トグルスイッチ On-Off-モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ On-Off-モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子

    APEM
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
  • Apem トグルスイッチ (On)-On 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-On 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子

    APEM
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子

    APEM
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子

    APEM
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEM

    Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子

    APEM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc