カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 安全用品(5)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 家電(3)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALPSystems(1)
- BALLUFF(2)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- EPSON(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- FIRSTCOM(1)
- KSフィルター(4)
- MOXA(1)
- omron(オムロン)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- SK(新潟精機)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アネスト岩田(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エイム電子(2)
- エフ・アール・シー(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 大喜多(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルギャップキャリパ用スクライバ
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ギャップキャリパ用の交換スクライバです。用途ギャップキャリパ用の交換スクライバに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W40×H29×D3本体質量(g)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
DGS-3000シリーズ用 RPSケーブル
D-Link(ディーリンク)¥8,298税込¥9,1281台6日以内出荷DPSシリーズ(シャーシ)DPS-CB150-2PS(ハードウェアB1)はDPS-200A/500AをDGS-3000シリーズに接続する際に必要なオプションケーブル(オプション)です。
普通紙ロール<薄手>
EPSON(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2本)当日出荷経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。用途CAD GIS適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS幅(mm)約594厚さ(mm)0.08サイズA1長さ(m)50アズワン品番65-0393-33素材普通紙
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ
エフ・アール・シー(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応![ロボット用ジャイロ・加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619125-241211-02.jpg)
ロボット用ジャイロ・加速度センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,910税込¥6,5011個当日出荷傾き・振動・回転などの動きを検知。■センサー部品:MPU-6050■動作電圧:2.4~3.4V■インターフェイス:12C■ジャイロ:三軸±250,±500,±1000,±2000dps■加速度:三軸±2g,±4g,±8,±16g。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)48×20×28動作電圧2.4~3.4Vインターフェイス仕様
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。T203B084B。T203B088W。T203UE082B。T203UE086W。PX-S05B。PX-S05W。PX-S06B/W。PX-S7H5C0。PX-S155。PX-S160T。PX-S170T。PX-S170UT。PX-S270T。PX-S350。PX-S380。PX-S380C0。PX-S381L。PX-S505。PX-S705H5。PX-S711C0。PX-S711H5。PX-S730。PX-S740。PX-S840。PX-S840X。PX-S860。PX-S880X。PX-S884。PX-S884C0。PX-S885。PX-S887。PX-S5010。PX-S5040。PX-S5080。PX-S6010。PX-S6710T。PX-S7050。PX-S7050PS。PX-S7050X。PX-S7110。PX-S7110P。PX-S7110シリーズ。PX-V500。PX-V600。PX-V630。PX-V700。PX-V780。PX-W8000。VP-930R。VP-1900N2。VP-1900N2A。VP-2300N2。VP-2300N2A。VP-4300N2。VP-4300N2A。VP-4300NC0。VP-D1300。VP-D1300C0。VP-D1800。VP-D1800N。VP-D180NC0。VP-D500。VP-D500C0。VP-D800。VP-D800N。VP-D800NC0。VP-F2000。VP-F2000C0。VP-F2100。VP-F2100N。VP-F2400。VP-F2400N。VP-F4400。VP-F4400N。VP-F44KSM。VP-F44NKSM。SC-F150。SC-F15HH5。SC-F2000。SC-F2000R。SC-F2150。SC-F21KH5。SC-F2250。SC-F3050。SC-F6000。SC-F6200。SC-F6350。SC-F7100。SC-F7200。SC-F9200。SC-F9350。SC-F9450。SC-F9450H。SC-P10050。SC-P1005C0。SC-P1005PS。SC-P10H5C0。SC-P10PC0。SC-P1PH5C0。SC-P20050X。SC-P2005PS。SC-P5050G。SC-P5050V。SC-P6050。SC-P6050C0。SC-P6050H。SC-P6POP。SC-P6PSPC。SC-P6RC9。SC-P6TH5C0。SC-P7050G。SC-P7050V。SC-P7550。SC-P7550PS。SC-P7GPSPC。SC-P7VPSPC。SC-P8050。SC-P8050C0。SC-P8050H。SC-P8550DM。SC-P8ACD。SC-P8PSPC。SC-P8RC9。SC-P8TH5C0。SC-P9050G。SC-P9050V。SC-P9550。SC-P9550PS。SC-P9GPSPC。SC-P9VPSPC。SC-PX1V。SC-PX1VL。SC-PX3V。SC-PX5V2。SC-PX5VII。SC-PX7V2。SC-PX7VII。SC-R5050。SC-R5050L。SC-S30650。SC-S30650H。SC-S40650。SC-S4065X1。SC-S50650。SC-S60650。SC-S60650L。SC-S6065X1。SC-S70650。SC-S80650。SC-S80650L。SC-S8065X1。SC-T3050。SC-T3050H。SC-T3050MS。SC-T30BUN。SC-T30CFP。SC-T30KL。SC-T30MSSC。SC-T30NOB。SC-T30POP。SC-T30PSPC。SC-T3150。SC-T3150N。SC-T315C0。SC-T315NC0。SC-T31BUN。SC-T31CF。SC-T3250。SC-T3250H。SC-T3250MS。SC-T3250PS。SC-T3255。SC-T3255C0。SC-T3255H。SC-T3255PS。SC-T32BUN。SC-T32CFP。SC-T32KL。SC-T32MFP。SC-T32MSSC。SC-T32NOB。SC-T32POP。SC-T32RC9。SC-T3450。SC-T3450C0。SC-T3450N。SC-T34BUN。SC-T34CF。SC-T34MS1。SC-T34MS2。SC-T34MS3。SC-T34RC9。SC-T34SC1。SC-T34SC2。SC-T34SC3。SC-T3DMSSC。SC-T3EMSSC。SC-T3MFP2。SC-T5050。SC-T5050H。SC-T5050MS。SC-T50BUN。SC-T50MSSC。SC-T50PSPC。SC-T5150。SC-T5150N。SC-T51RC9。SC-T5250。SC-T5250D。SC-T5250DH。SC-T5250H。SC-T5250MS。SC-T5250PS。SC-T5255。SC-T5255C0。SC-T5255D。SC-T5255DH。SC-T5255H。SC-T5255PS。SC-T525DPS。SC-T52BUN。SC-T52DMFP。SC-T52DPS。SC-T52MFP。SC-T52MSSC。SC-T52RC9。SC-T5450。SC-T5450C0。SC-T54BUN。SC-T54CF。SC-T54MS1。SC-T54MS2。SC-T54MS3。SC-T54RC9。SC-T54SC1。SC-T54SC2。SC-T54SC3。SC-T5750DM。SC-T5DMFP2。SC-T5DMSSC。SC-T5DRC9。SC-T5EMSSC。SC-T5MFP2。SC-T7050。SC-T7050H。SC-T70PSPC。SC-T7250。SC-T7250D。SC-T7250DH。SC-T7250H。SC-T7250PS。SC-T7255。SC-T7255C0。SC-T7255D。SC-T7255DH。SC-T7255H。SC-T7255PS。SC-T725DPS。SC-T72DPS。SC-T72RC9。SC-T7750DM。SC-T7DRC9。SL-D8SSC。SL-D7SC0。SL-D7SSC。SL-D550。SL-D700。SL-D700S。SL-D700SC0。SL-D850。SL-D850S。SL-D1050。SL-D3000。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用 高耐久(プロ仕様)イヤホンマイク FPGシリーズ
FIRSTCOM(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
マルチDC電源
FNIRSI¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷DPS150は、Type-C入力インターフェースと複数の電源モードを備えた高性能プログラマブルDC電源です。出力電圧0-30V、電流0-5Aを正確に調整できます。この電源は効率的で安定した低消費電力で、過電圧、過電流、。過負荷、過熱、逆接続保護などの安全機能を備えています。エレクトロニクス・エンジニアの新製品開発における。電源テスト、電子機器の診断や修理、電子・電気工学。実験室での教材などに最適です。特性。 出力DC電圧(0-30V)/電流(0-5A)。 多重安全保護機構。 PCホストソフトウェアに対応。 2.8インチのカラフルなディスプレイ。 ポータブルで洗練されたデザイン付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1仕様【低電圧】0V ~ 30V【温度超過】0 ~ 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W ~150.00W【過電圧】0V ~ 30.00V【過電流】0A ~ 5.1A色ブラック&スチールブルー電圧入 力:DC5.0V ~ 32V、出 力:0 ~ 30V、解像度設定:10mV質量(g)178電力(W)出 力:0 ~ 150出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV出力電流(A)0 ~ 5モード切替通常 / 工業用ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン電流(mA)解像度設定:1動作環境0℃ ~ 40℃、 0% ~ 75%RH入力電流(mA)100mA~ 5Aサイズ(mm)106×76×28効率[全負荷] 96.3%出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 ~ 3.5A)入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV
ソーラーパネル ポータブル電源用
京セラインダストリアルツールズ¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷太陽光で充電できるポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電用ソーラーパネルです。USB機器に直接給電できる出力端子付(USB Type-A/Type-C)です。自立するスタンド付です。持ち運びや収納に便利な折り畳み式です。ケーブル収納ポケット付です用途ポータブル電源(DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610)用の充電適合機種DPS600・DPS1000・DPS1800・DPS2400・DPSN310・DPSN610質量(g)8000使用温度範囲(℃)0~40出力【DC】20V(最大200W)【USB Type-A】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W【USB Type-C】5V/3.5A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W最大出力(W)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)608×70×536電源電圧(V)20充電時間(時間/DPS600)3.3~3.5 / (時間/DPS1000)5.5~6 / (時間/DPS1800)8.5~9 / (時間/DPS2400)13~13.5定格電源電流10A
トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ
アネスト岩田¥169,800税込¥186,7801台欠品中エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ダイアフラムポンプ
アネスト岩田¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から53日以内出荷エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。 シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布使用温度範囲(℃)5~40駆動方式エア駆動供給口【エア】G1/4オス
PENTAX リミテッドレンズ 望遠単焦点レンズ HD PENTAX-DA70mmF2.4Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、ポートレートに最適な望遠リミテッドレンズ。 遠くの被写体を引き寄せるほか、一点を注視する感覚を表現できる望遠レンズ。 開放F2.4の大口径でありながら、全長26mmの薄型化を実現し、背景をぼかした人物撮影はもちろん機動的なスナップ撮影が楽しめます。付属品ケース、フード質量(g)131倍率(倍)0.12フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点レンズ焦点距離(mm)70径(Φ)×全長(mm)63×26レンズ構成5群6枚撮影距離(m)(最短)0.7絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。 非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。 第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。付属品ケース質量(g)189倍率(倍)0.15フィルター直径(Φmm)49レンズ超広角単焦点レンズ焦点距離(mm)15径(Φ)×全長(mm)63×39.5レンズ構成6群8枚撮影距離(m)(最短)0.18絞り(最少)F22マウントペンタックスK
PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。付属品ケース、フード質量(g)89倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点レンズ焦点距離(mm)40径(Φ)×全長(mm)63×15レンズ構成4群5枚撮影距離(m)(最短)0.4絞り(最少)F22マウントペンタックスK
SureColor用 普通紙ロール<厚手>/約841mm幅×50m(2本入り)/A0サイズ
EPSON¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。適合機種PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-950NCA3、PX-950NSC3、PX-950NSP3、PX-9550、PX-9550S、PX-955SC4、PX-955SCA3、PX-955SSC3、PX-955SSP3、PX-F10000、PX-F100C2、PX-F100C8、PX-F100C9、PX-F10C6、PX-F10PSPC、PX-F10RC、PX-F10RC2、PX-H10000、PX-H10PSPC、PX-H10RC、PX-H10RC2、PX-H10RC3、PX-H10RC4、PX-H10RC5、PX-H9000、PX-H9PSPC、PX-H9RC2、PX-H9RC3、PX-H9RC4、PX-H9RC5、SC-P10050、SC-P1005C0、SC-P1005C8、SC-P1005C9、SC-P1005PS、SC-P10H5C0、SC-P10PC0、SC-P10RC6、SC-P1PH5C0、SC-P1PSRC7、SC-P1PSRC8、SC-P1RC7、SC-P1RC8、SC-P1XRC7、SC-P20050、SC-P20050X、SC-P2005PS、SC-P20550、SC-P20550L、SC-P8050、SC-P8050C0、SC-P8050C8、SC-P8050C9、SC-P8050H、SC-P80PSC9、SC-P80R1、SC-P80R2、SC-P8550D、SC-P8550DL、SC-P8550DM、SC-P85DRC1、SC-P85DRC2、SC-P85DRC3、SC-P85DRC4、SC-P85LRC1、SC-P8ACD、SC-P8PSPC、SC-P8PSRC7、SC-P8PSRC8、SC-P8RC0、SC-P8RC6、SC-P8RC7、SC-P8RC8、SC-P8RC9、SC-P8TH5C0、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-P9550、SC-P9550PS、SC-P9GPSPC、SC-P9GRC6、SC-P9VPSPC、SC-P9VRC6、SC-T5050、SC-T5050C5、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50C3、SC-T50HC5、SC-T50MSC3、SC-T50MSC5、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5150、SC-T5150M、SC-T5150N、SC-T51ARC0、SC-T51BRC0、SC-T51MRC3、SC-T51NR1、SC-T51R1、SC-T51RC1、SC-T51RC2、SC-T51RC3、SC-T51RC9、SC-T5250、SC-T5250C8、SC-T5250C9、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T5255、SC-T5255C0、SC-T5255D、SC-T5255DH、SC-T5255H、SC-T5255PS、SC-T525DC8、SC-T525DC9、SC-T525DPS、SC-T52BUN、SC-T52C6、SC-T52C7、SC-T52DC6、SC-T52DC7、SC-T52DMC9、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFC6、SC-T52MFC7、SC-T52MFC8、SC-T52MFC9、SC-T52MFP、SC-T52MRC6、SC-T52MSC6、SC-T52MSC7、SC-T52MSC8、SC-T52MSC9、SC-T52MSSC、SC-T52R1、SC-T52R2、SC-T52RC0、SC-T52RC6、SC-T52RC9、SC-T5450、SC-T5450C0、SC-T5450M、SC-T5455、SC-T545MS1、SC-T545MS2、SC-T545MS3、SC-T545MS4、SC-T545SC1、SC-T545SC2、SC-T545SC3、SC-T54ARC0、SC-T54BRC0、SC-T54BUN、SC-T54CF、SC-T54M1R1、SC-T54M2R1、SC-T54MRC0、SC-T54MRC1、SC-T54MS1、SC-T54MS2、SC-T54MS3、SC-T54R1、SC-T54RC1、SC-T54RC2、SC-T54RC3、SC-T54RC9、SC-T54SC1、SC-T54SC2、SC-T54SC3、SC-T5750D、SC-T5750DM、SC-T57DRC1、SC-T57DRC2、SC-T57DRC3、SC-T57DRC4、SC-T57MRC1、SC-T57MRC2、SC-T5CRC8、SC-T5DMFP2、SC-T5DMRC7、SC-T5DMRC8、SC-T5DMSC5、SC-T5DMSSC、SC-T5DRC7、SC-T5DRC8、SC-T5DRC9、SC-T5EMSSC、SC-T5MFP2、SC-T5MRC7、SC-T5MRC8、SC-T5MSRC、SC-T5PRC8、SC-T5RC7、SC-T7050、SC-T7050C5、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250C8、SC-T7250C9、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T7255、SC-T7255C0、SC-T7255D、SC-T7255DH、SC-T7255H、SC-T7255PS、SC-T725DPS、SC-T72C6、SC-T72C7、SC-T72DPS、SC-T72R1、SC-T72R2、SC-T72RC0、SC-T72RC6、SC-T72RC9、SC-T7750D、SC-T7750DL、SC-T7750DM、SC-T77DRC1、SC-T77DRC2、SC-T77DRC3、SC-T77DRC4、SC-T77LRC1、SC-T7DRC9、SC-T7RC7、SC-T7RC8紙厚(mm)0.11用紙サイズA0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![ロボット用ジャイロ・加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619125-241211-02.jpg)