カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • APEM
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • SMC(10)
  • THECUT(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イスカル(17)
  • イマオコーポレーション(7)
  • エスコ(6)
  • サンドビック(27)
  • タンガロイ(5)
  • ハンマーキャスター(9)
  • パナソニックコネクト(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • ホンダ(95)
  • 三機工業(4)
  • 三菱ふそう(9)
  • 京セラ(7)
  • 南電機(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr12」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Apem LED表示灯 点滅 APEM

    Apem LED表示灯 点滅

    APEM
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    発光色赤定格電流(mA)20強度25 mcd電球の種類点滅LEDベゼルスタイルロープロファイル
  • ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEM

    ロッカースイッチ APEM (アペム社)

    APEM
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • APEM U2292 ロッカースイッチコネクタ APEM

    APEM U2292 ロッカースイッチコネクタ

    APEM
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロッカースイッチ
  • KRR12N09XX10 APEM

    KRR12N09XX10

    APEM
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
  • APEM ロッカースイッチ DP イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm KR47CAKDDG APEM

    APEM ロッカースイッチ DP イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm KR47CAKDDG

    APEM
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    8日以内出荷
    KRロッカーケース-2極.2極10A/24Vdcスナップインロッカースイッチケース、6.35x0.8mmクイックコネクト端子付き非照光式又はLED照光式タイプ(12V/24V赤、緑、橙のシングル又はツインLED)があります。多様のスイッチ構成及びアクチュエータ色/マーキングから選択可能最適なアクチュエータを別途注文する必要あり(代表品番:507-267507-267及び製品を参照)迅速なワイヤハーネスの準備とパネル組み立てを行うために、すべての2極スイッチケースは最大で10個の圧着端子を取り付けることができる背面圧着コネクタハウジング:507-576507-576でも使用できます(コネクタハウジング:507-560507-560で使用できる:507-431507-431を除く)。他のアクセサリには、スイッチケースハウジング:507-611507-611/:507-615507-615、パネル穴カバープラグ:507-318507-318、アクチュエータ取り外し工具:507-312507-312があります。スイッチケースパネルノックアウト寸法36.80x21.08mm動作温度:-40→+85℃接触抵抗:10mΩ絶縁耐性2,000Vrms50Hz(最小)端子間
    仕様●イルミネーション:あり●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DP動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ナイロン66保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@24Vdcパネルのカットアウト高さ(mm)36.8パネルのカットアウト幅(mm)21.08
  • APEM, ロッカースイッチ, KRR12N09XX10 APEM

    APEM, ロッカースイッチ, KRR12N09XX10

    APEM
    ¥669税込¥736
    1個
    8日以内出荷
    KRシリーズロッカーアクチュエータ.多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番:507-536507-536、:507-429507-429などを参照)での使用に適しています。ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。アクチュエータ取り外し脱着工具:507-312507-312も参照してください。アクチュエータ材質ABS
    種類アクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品KRシリーズ