カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- APEM
- SMC(146)
- FINDER(76)
- PADICO(パジコ)(46)
- サンコー(三甲)(43)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- omron(オムロン)(38)
- カシムラ(32)
- onsemi(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- タンガロイ(26)
- WURTH ELEKTRONIK(26)
- VISHAY(24)
- RS PRO(24)
- マキタ(20)
- CKD(19)
- フエニックス・コンタクト(15)
- 三菱マテリアル(14)
- ニチコン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「pdc」の検索結果

Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントアクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)14.75ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントアクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントアクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ On-Off-On 4極双投(4PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
APEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-On装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)ナイロン66接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP51コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷材質(アクチュエータ)ナイロン66接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP68コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
APEM¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)13.6ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
APEM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
APEM¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2アクチュエータ色グレーターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)2@24Vdc