Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
- 材質(アクチュエータ)
- 真鍮
- 接触抵抗(mΩ)
- 10
- スイッチ動作
- (オン)-オフ-オン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 装着方式
- パネルマウント
- 動作温度範囲(℃)
- -40→+85
- コンタクトのコンフィギュレーション
- 単極双投(SPDT)
- アクチュエータ長さ(mm)
- 11
- ターミナルタイプ
- はんだ
- コンタクト定格電流(A)
- 3@24Vdc
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















