カテゴリ
- 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(1)
- EBM PAPST(297)
- スバル(118)
- CKD(85)
- CAPStyle(79)
- エレコム(63)
- ホンダ(62)
- StarTech.com(60)
- メディアカバーマーケット(56)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(51)
- サンワサプライ(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- RS PRO(31)
- ラムマウント(26)
- ALPSystems(25)
- SKC(環境測定)(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
- 東リ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「pst」の検索結果
特価

Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST
APEM¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション8RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション8PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 6PST
APEM¥4,198税込¥4,6181セット(27個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー 4PST
APEM¥1,398税込¥1,5381袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション4RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション4PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 6PST
APEM¥6,798税込¥7,4781セット(28個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
APEM¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,698税込¥1,8681個当日出荷接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションSPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
APEM¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST
APEM¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類凸型RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール
APEM¥1,098~税込¥1,208~1袋(20個)7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ 8 x 8mm
APEM¥2,698税込¥2,9681袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)8幅(mm)8寸法(mm)8×8アクチュエータの種類丸型定格電圧24操作力(N)3.7スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)1アクチュエータ色黒ターミナルタイプJベンドコンタクト定格電流(mA)50
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem ディップスイッチ ピアノ SPST
APEM¥879~税込¥967~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類ピアノ材質(コンタクト)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+70パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem SIPスイッチ スライド SPST
APEM¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類スライド定格電圧(V)5dc, 50dcRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-30~+80パッケージSIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem ディップスイッチ 埋込型 DPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型材質(コンタクト)りん青銅ポジション2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力500Vdc装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションDPSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ フラッシュスライド SPST
APEM¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類フラッシュスライド材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB
APEM¥959~税込¥1,055~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ
APEM¥1,598~税込¥1,758~1セット(77個)ほか7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型アクチュエータスライドRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類凸型アクチュエータスライド材質(コンタクト)りん青銅(可動コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCB
APEM¥819~税込¥901~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-On装着方式PCBターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極単投(DPST) PCB
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
APEM(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類タクティカルスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極単投(SPST) PCB
APEM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)10.5ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCB
APEM¥849~税込¥934~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-Off-(On)装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) PCB
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem タクタイルスイッチキット 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
APEM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり操作力(N)100スイッチ動作モーメンタリIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mm
APEM¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)6×3.5×4.3高さ(mm)4.3アクチュエータの種類ボタン操作力(N)1.57RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOアクチュエータ長さ(mm)0.8アクチュエータ色茶ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac
APEM¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
APEM¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
Apem トグルスイッチ モーメンタリ 単極単投(SPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
APEM¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc
APEM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)カットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
APEM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)10.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
APEM¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 6.30 x 6.20 x 3.5mm
APEM¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)6.30×6.20×3.5アクチュエータの種類洗浄可能スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色茶操作力(gf)180ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 125 V ac ハンダ端子
APEM¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@125Vc