カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(66)
- SMC(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- ARCTIC(2)
- オイレス工業(1)
- オークラ輸送機(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- スケーター(1)
- セーレン(1)
- シグマ光機(1)
- SIEMENS(1)
- HUKURO(1)
- 泰和電気工業(1)
エコロジープロダクト
「pst-25」の検索結果

テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ストッピーシリーズ ソースさし
スケーター¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷振っても大丈夫!冷蔵庫のポケットにも安心して使えます。ON⇔OFFはワンプシュでOK。 ワンプシュでONになり、スムーズに使えます。OFFにすれば倒れてもほとんど漏れません。材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)80
絶縁ポスト
泰和電気工業¥319税込¥3511個当日出荷から32日以内出荷保護カバーの固定用としてご使用ください材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
スリムツールケース
HUKURO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量化と耐久性とデザイン性の3つの高バランスを兼ね備えています。軽くて耐久性があります。用途ツールの収納、携帯に。仕様適応ベルトサイズ60mmまで材質ポリエステル
ポストスタンド PSTシリーズ
シグマ光機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から12日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
タペストリー用セットテープ SSEP-STシリーズ
セーレン¥1,998税込¥2,1981箱(25本)4日以内出荷印刷物の上下にセットテープ(ホッチキスで固定)を取りつけ、割りパイプやタペストリーバーに通して吊るします。材質ポリエチレン発泡(厚さ2mm)寸法(幅W×高さH)(mm)8×980
コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型
オークラ輸送機¥2,398~税込¥2,638~1台4日以内出荷コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。高さ(mm)17.5(搬送面から)RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
120mmケースファン
ARCTIC¥979税込¥1,0771個6日以内出荷Arcticブランドの120mm 15mm厚PWMファン(P12 Slim PWM PST)200~2100rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ25mmの120mmケースファンとは異なり、P12 Slim PWM PSTはわずか15mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーター取り付け用の対応ネジも同梱しております。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)1.33接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)56.82