カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- APEM
- WINS(ウィンズ)(66)
- ウインズ(3)
- WIN(12)
- IN WIN(インウィン)(14)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(402)
- SCHURTER(18)
- SIEMENS(23)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- SPARKFUN(155)
- Vance&Hines(22)
- ウイニングボアー(89)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- ジェイウィン(J win)(105)
- ジーエルサイエンス(17)
- トヨタ(13)
- ホンダ(627)
- ワゴジャパン(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「wins」の検索結果
特価

APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2
APEM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off, 631H
APEM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts仕様イルミネーション:なし規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧400Vac接点構成SPDT端子形状ネジ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2
APEM¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作(ON)-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2
APEM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-(On), 635H/2
APEM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2
APEM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-(On), 645H/2
APEM¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@125Vac
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2
APEM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成DPDT端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-Off, 3631NF/2
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)銀機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 3641NF/2
APEM¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67材質(コンタクト)銀機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2
APEM¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2
APEM¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc