絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

APEX

APEXのページです。APEXは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ APEX

    19インチハイビジョン 病院向け液晶テレビ

    APEX
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    ・通信課金対応でフロントイヤホン仕様のテレビとなっております。 ・病院向け課金タイマー対応。 ・安心の全数日本検査で品質重視。 ・地デジ・BS・CSに対応
    用途通信課金対応病院向け付属品保証書、取扱説明書、miniB-CASカード盗難防止カバー 、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン×1、リモコン用乾電池×2、miniB-CASカード×1、ビス×1質量(kg)約2.3電源(V)AC100(50/60Hz)※ACコード直出し消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×274(307)×42(160)(スタンド含む)取付ねじM4コントラスト比1000:1電気代の目安970入力端子HDMI×2、コンポジットビデオ×1VESAマウント(mm)100×100(M4)スピーカー2.5W+2.5W色(本体)ブラック画面サイズ19型出力端子ヘッドホン出力x1画素数1366×768年間消費電力量(kWh/年)36省エネ基準達成率(%)94(2026年)パネルハイビジョン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×274(307)×42(160)TVチューナー地上デジタル×1、BS・CS110°×1発売年2023年モニターサイズ19型輝度(cd/m2)200応答時間(ms)14
  • マイクコネクタ(3ピン メス) APEX

    マイクコネクタ(3ピン メス)

    APEX
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    3ピンマイクコネクターのメス
    ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • Gem true APEX APEX

    Gem true APEX

    APEX
    239,800税込263,780
    1台
    11日以内出荷
    ダイヤモンド判定がこれ一台で判別可能!。APEXは、天然ダイヤモンド、と合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他の類似石の判定がこの1台で可能です。ルースだけでなく、枠付きリング、イヤリング、ペンダントなどのダイヤモンドも判定可能です。熱伝導及び紫外線検査を融合した技術により、高精度な検出を実現しています。判定結果は、アイコン表示と音声で結果を確認できます。
    用途電源:バッテリー内蔵。本体寸法:180(W)×40(D)×25(H)mm。本体重量:120g。その他:判定方法:熱伝導及び紫外線検査。 判定範囲:天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、。 モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他類似石。 判定条件:0.2ct以上のD~Mカラー。標準付属品:ルース用ストーンホルダー/携帯用ケース/USBケーブル/クロス
  • マイクコネクタ(4ピン メス) APEX

    マイクコネクタ(4ピン メス)

    APEX
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    4ピンマイクコネクターのメス
    定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(4ピン オス) APEX

    マイクコネクタ(4ピン オス)

    APEX
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    4ピンマイクコネクターのオス
    定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(3ピン オス) APEX

    マイクコネクタ(3ピン オス)

    APEX
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    3ピンマイクコネクターのオス
    ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い APEX

    マイクコネクタ(2ピン メス)直径が太い

    APEX
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    2ピンマイクコネクターのメス
    定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ18mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(2ピン オス) APEX

    マイクコネクタ(2ピン オス)

    APEX
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    2ピンマイクコネクターのオス
    定格125V/5A絶縁抵抗(MΩ)1000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)2シェルサイズ16mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(AC.V.rms)パッケージPLK-16シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ 防塵金属キャップ APEX

    マイクコネクタ 防塵金属キャップ

    APEX
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    PLT-25シリーズ用の保護キャップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • <アペックス>32型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX

    <アペックス>32型フルハイビジョン液晶モニター(2K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)

    APEX
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    安心の全数日本検査 スタイリッシュなフレームレス外観 高画質な2K ADSパネル使用 壁掛け対応
    コントラスト比1200:1解像度1920×1080アスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGA、USB、ヘッドフォン出力、コンポジットビデオ・音声端子、SPDIF同軸モニターサイズ32型パネル駆動方式ADS
  • <アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX

    <アペックス>75型4K対応液晶モニター(4K対応/HDMI3系統搭載/壁掛け対応)

    APEX
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。
    付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約23.5電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)216寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957(1018)×81(285)(スタンド含む)コントラスト比6000:1解像度3840×2160電気代の目安10500入力端子HDMI×3(HDMI 2.0) ※HDMI 1 ARC対応、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1、USB×1VESAマウント(mm)400×300(M8)スピーカー15W+15W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957×81発売年2024年モニターサイズ75型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350応答時間(ms)6.5
  • Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧 APEX

    Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール 高電圧

    APEX
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    電源タイプデュアル実装タイプスルーホール1チップ当たりのチャンネル数1