曜日別特売

Gem true APEX

Gem true APEX - APEXGem true APEX - APEXGem true APEX - APEXGem true APEX - APEXGem true APEX - APEXGem true APEX - APEX

ダイヤモンド判定がこれ一台で判別可能!
APEXは、天然ダイヤモンド、と合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他の類似石の判定がこの1台で可能です。
ルースだけでなく、枠付きリング、イヤリング、ペンダントなどのダイヤモンドも判定可能です。
熱伝導及び紫外線検査を融合した技術により、高精度な検出を実現しています。
判定結果は、アイコン表示と音声で結果を確認できます。

用途
電源:バッテリー内蔵
本体寸法:180(W)×40(D)×25(H)mm
本体重量:120g
その他:判定方法:熱伝導及び紫外線検査
判定範囲:天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド(CVD/HPHT/TYPEⅡa)、
モアサナイト、CZ(キュービックジルコニア)、その他類似石
判定条件:0.2ct以上のD~Mカラー
標準付属品:ルース用ストーンホルダー/携帯用ケース/USBケーブル/クロス
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82031611DK10300
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする