絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,065件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 38W 25000Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 38W 25000Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:25000Ω●定格電力:38W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7144-79
  • 抵抗器 38W 15000Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 38W 15000Ω ±10% 1箱 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    109,800税込120,780
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
    仕様●抵抗:15000Ω●定格電力:38W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7096-96
  • 抵抗器 38W 15000Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 38W 15000Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:15000Ω●定格電力:38W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7081-88
  • 抵抗器 20W 10000Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 20W 10000Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10000Ω●定格電力:20W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7144-45
  • 抵抗器 20W 100000Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 20W 100000Ω ±10% 1箱 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    94,980税込104,478
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
    仕様●抵抗:100000Ω●定格電力:20W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7090-91
  • 抵抗器 20W 100000Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 20W 100000Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100000Ω●定格電力:20W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7090-76
  • 抵抗器 1kW 40Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 1kW 40Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 350℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。
    仕様●抵抗:40Ω●定格電力:1kW●シリーズ:800 & 1000●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:+0.2%●最大温度係数:-0.08%●寸法:2 (Dia.) x 24mm●全体長:24mmアズワン品番65-7091-90
  • 抵抗器 190W 50Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 190W 50Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 350℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:190W●シリーズ:800 & 1000●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:+0.2%●最大温度係数:-0.08%●寸法:1 (Dia.) x 8mm●全体長:8mmアズワン品番65-7083-40
  • 抵抗器 150W 50Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 150W 50Ω ±10% 1箱 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    129,800税込142,780
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:150W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7149-59
  • 抵抗器 150W 50Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 150W 50Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器は、スズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブ付きの耐油性を備えています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。最大動作温度: 350℃ 500 シリ
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:150W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-6947-60
  • 抵抗器 150W 100Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 150W 100Ω ±10% 1箱 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    129,800税込142,780
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:150W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7083-24
  • 抵抗器 150W 100Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 150W 100Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器は、スズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブ付きの耐油性を備えています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。最大動作温度: 350℃500 シリ
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:150W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全直径:25.4mmアズワン品番65-7144-15
  • 抵抗器 12W 1000Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 12W 1000Ω ±10% 1箱 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    84,980税込93,478
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1000Ω●定格電力:12W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7083-23
  • 抵抗器 12W 1000Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 12W 1000Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
    仕様●抵抗:1000Ω●定格電力:12W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7083-02
  • 抵抗器 10W 2700Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 10W 2700Ω ±10% 1箱 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    87,980税込96,778
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2700Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-6984-02
  • 抵抗器 10W 2700Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 10W 2700Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
    仕様●抵抗:2700Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全直径:25.4mmアズワン品番65-7151-75
  • 抵抗器 10W 2500Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 10W 2500Ω ±10% 1箱 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    87,980税込96,778
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2500Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7083-28
  • 抵抗器 10W 2500Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 10W 2500Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
    仕様●抵抗:2500Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7150-10
  • 抵抗器 10W 10000Ω ±10% 1箱 5個入 ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 10W 10000Ω ±10% 1箱 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    87,980税込96,778
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10000Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-6948-23
  • 抵抗器 10W 10000Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 10W 10000Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
    仕様●抵抗:10000Ω●定格電力:10W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.2%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mmアズワン品番65-7083-14
  • 厚膜 抵抗器 35W 6.8Ω ±5% ARCOL(OHMITE)

    厚膜 抵抗器 35W 6.8Ω ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    AP836シリーズTO-220高出力抵抗器(35 W)。非常に低い熱抵抗を備えた、AP836シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(35 W)です。 AP836シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷。ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 35 W @ 25℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け
    仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:35W●許容差:±5%●テクノロジー:厚膜●シリーズ:AP836●パッケージ/ケース:TO-220●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:5.33mmアズワン品番65-6915-21
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.45kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.45kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    68,980税込75,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャル。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
    仕様●抵抗:8.45kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-40
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    56,980税込62,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
    仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-56
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    69,980税込76,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
    仕様●抵抗:40.2kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7099-91
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    68,980税込75,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
    仕様●抵抗:31.6kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-02
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    56,980税込62,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャル。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
    仕様●抵抗:3.01kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7108-52
  • 金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)

    金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    68,980税込75,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    10 → 357 kΩ アキシャル。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
    仕様●抵抗:24.3kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7192-61
  • 巻線抵抗器 7W 68kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 68kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    90,980税込100,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-64
  • 巻線抵抗器 7W 68kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 68kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:68kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-65
  • 巻線抵抗器 7W 500kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 500kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    109,800税込120,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます100 & 200 シリーズアキ
    仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-46
  • 巻線抵抗器 7W 500kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 500kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-73
  • 巻線抵抗器 7W 1MΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 1MΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    87,980税込96,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
    仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-55
  • 巻線抵抗器 7W 1 M ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 7W 1 M

    ARCOL(OHMITE)
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1 M ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-88
  • 巻線抵抗器 6W 50Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 50Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    149,800税込164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7145-07
  • 巻線抵抗器 6W 50Ω ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 50Ω

    ARCOL(OHMITE)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-86
  • 巻線抵抗器 6W 1kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 1kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    189,800税込208,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7082-54
  • 巻線抵抗器 6W 1kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 1kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-82
  • 巻線抵抗器 6W 100Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 100Ω 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    149,800税込164,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7081-94
  • 巻線抵抗器 6W 100Ω ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 6W 100Ω

    ARCOL(OHMITE)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:6W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7145-04
  • 巻線抵抗器 5W 50kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 50kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    149,800税込164,780
    1箱(10個)
    17日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-40