絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,168件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 20MΩ ±1%, SM108032005FE ARCOL(OHMITE)Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 20MΩ ±1%, SM108032005FEARCOL(OHMITE)
969税込1,066
1個
6日以内出荷
仕様●抵抗: 20MΩ●定格電力: 2.5W●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: Slim Mox●温度係数: ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●リード間隔: 48.26mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:25W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。寸法(mm)14.3(Dia.)×50.8、全体長=50.8
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 100MΩ ±1%, SM104031006FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 100MΩ ±1%, SM104031006FEARCOL(OHMITE)
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:100MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,50W,250kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,50W,250kΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:250kΩ●定格電力:50W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。寸法(mm)14.3(Dia.)×101.6、全体長=101.6RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 50MΩ ±1%, SM102035005FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 50MΩ ±1%, SM102035005FEARCOL(OHMITE)
749税込824
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:50MΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 1.5W 1MΩ ±1%, SM104031004FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 高電圧抵抗器 1.5W 1MΩ ±1%, SM104031004FEARCOL(OHMITE)
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim-Mox●温度係数:±25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●OhmiteのSlim-Moxは安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。複数のタップがSlim-Mox RD上にあり、高度な回路設計に適しています。比率の許容差が厳しいため、この抵抗器は、一定の性能を要求する精密用途に最適です。Slim-Mox HTは、周囲温度が高い環境でも高定格電力を実現します。発熱コンポーネント付近にも適合します。Slim-Mox HTは頑丈なシリコーンコーティング仕上げのため、ほとんどの環境に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 10MΩ ±1%, SM104031005FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 10MΩ ±1%, SM104031005FEARCOL(OHMITE)
649税込714
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 5MΩ ±1%, SM104035004FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 5MΩ ±1%, SM104035004FEARCOL(OHMITE)
649税込714
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:5MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 10MΩ ±1%, SM102031005FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 10MΩ ±1%, SM102031005FEARCOL(OHMITE)
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 20MΩ ±1%, SM104032005FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 20MΩ ±1%, SM104032005FEARCOL(OHMITE)
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:20MΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●リード間隔:22.86mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,225W,50Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,225W,50Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:50Ω●定格電力:225W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃寸法(mm)28.6(Dia.)×266.7、全体長=266.7RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 500MΩ ±1%, SM102035006FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 500MΩ ±1%, SM102035006FEARCOL(OHMITE)
729税込802
1個
4日以内出荷
仕様●抵抗:500MΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●リード間隔:10.16mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 1.5kΩ, 25W ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite レオスタット, 1.5kΩ, 25WARCOL(OHMITE)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:1.5kΩ●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:500 Vrmsmm●定格電流:0.129A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。長さ(m)34.93奥行(mm)39.62RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 1Ω, 50W ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite レオスタット, 1Ω, 50WARCOL(OHMITE)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:1Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:7.07A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。長さ(m)34.93奥行(mm)58.67RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 6Ω, 50W ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite レオスタット, 6Ω, 50WARCOL(OHMITE)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:6Ω●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:750 Vrmsmm●定格電流:2.88A●電気テーパー:角度mm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。長さ(m)34.93奥行(mm)58.67RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,10kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,100W,10kΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:100W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。寸法(mm)19.1(Dia.)×165.1、全体長=165.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 1kΩ, 50W ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite レオスタット, 1kΩ, 50WARCOL(OHMITE)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:1kΩ●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:0.224A●アクチュエータタイプ:リニアシャフトmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。寸法(mm)58.67×34.93RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 抵抗器 5W 30mΩ ±1%, 15FR030E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 抵抗器 5W 30mΩ ±1%, 15FR030EARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:30mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 1225 (3264M), 2W MCS3264R005FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 1225 (3264M), 2W MCS3264R005FERARCOL(OHMITE)
859税込945
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:1225 (3264M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite MCSシリーズSMD電流検出抵抗器. Ohmite MCSシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 難燃性エポキシ保護コーティング 超低抵抗値 精密抵抗合金 優れた温度係数特性 低インダクタンス、低熱EMFRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,300W,4Ω,±10% ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,300W,4Ω,±10%ARCOL(OHMITE)
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷
仕様●抵抗:4Ω●定格電力:300W●シリーズ:280●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+400℃●最小温度係数:-400ppm/℃●最大温度係数:+400ppm/℃●Ohmite 280 CorribRシリーズ固定抵抗器. Ohmite 280 シリーズのヘビーデューティパワー抵抗器には、波形の抵抗線が使用されます。このワイヤは、保護ホウロウコーティングによってセラミックコアに融着されているため、耐久性が向上しています。波形ワイヤとリブ付き構造により、 Rapid Cooling が可能になります。中空コアユニットを使用すると、この電力抵抗器をブラケットとスルーボルトでシャーシ表面に固定できます。. 特長と利点:. 穴付きスズめっきラグ端子. 調整可能な 300 W モデルには、調整可能なラグが付属します. 許容差: ±10 %. 過負荷:定格ワット数の 10 倍で 5 秒間. 750 W 以上のモデルはシリコンコーティングが施されています. 製品の用途:. この電力抵抗器は、高電流容量で低抵抗が必要な用途に適しています。たとえば、 300 W モデルの抵抗は 0.1 Ω という低い値になっています。この電力抵抗器は、ダイナミックブレーキやモータ始動用途に最適です。寸法(mm)28.58(Dia.)×215.9、全体長=215.9RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 500kΩ ±1%, SM108035003FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 500kΩ ±1%, SM108035003FEARCOL(OHMITE)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 50kΩ ±5%, 20J50KE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 50kΩ ±5%, 20J50KEARCOL(OHMITE)
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:20●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite レオスタット, 5kΩ, 25W ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite レオスタット, 5kΩ, 25WARCOL(OHMITE)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様●最大抵抗:5kΩ●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:500 Vrmsmm●定格電流:0.070A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。長さ(m)34.93奥行(mm)39.62RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1632, 1W MCS1632R005FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1632, 1W MCS1632R005FERARCOL(OHMITE)
639税込703
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1632●許容差:1%●定格電力:1WRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±1%, 45F50RE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±1%, 45F50REARCOL(OHMITE)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:50Ω●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R005FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R005FERARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 500Ω ±5%, 25J500E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 500Ω ±5%, 25J500EARCOL(OHMITE)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R050FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 50mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R050FERARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:50mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 2.5W 10kΩ ±10%, EY103KE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite セラミック 抵抗器 2.5W 10kΩ ±10%, EY103KEARCOL(OHMITE)
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:2.5W●許容差:±10%●テクノロジー:セラミック●シリーズ:EY●温度係数:Minimum of -1200ppm/℃●動作温度 Min:-40℃●EYシリーズアキシャル抵抗器. Ohmite EYシリーズセラミック複合抵抗器は、大エネルギー処理能力が重視される各種用途向けに設計されています。このアキシャル抵抗器は、サージ、高ピーク電力、又はインパルスエネルギーが懸念される用途に最適です。EYアキシャル抵抗器は、従来の薄膜抵抗器や巻線抵抗器と比べて、接断に対する高い信頼性を実現するユニークな設計を特長としています。. 特長. 自動配置装置で使用可能 高ピーク電力及び高エネルギー用途に適合 RoHS 鉛フリー終端 最大2.5 W @ +25 ℃ 最大400 JRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1224 (3250M), 2W LVK25R001FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1224 (3250M), 2W LVK25R001FERARCOL(OHMITE)
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1224 (3250M)●許容差:1%●定格電力:2WRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 抵抗器 5W 100mΩ ±1%, 15FR100E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 抵抗器 5W 100mΩ ±1%, 15FR100EARCOL(OHMITE)
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R050DER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R050DERARCOL(OHMITE)
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:0.5%●定格電力:0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 抵抗器,25W,5% ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 抵抗器,25W,5%ARCOL(OHMITE)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●定格電力:25W●シリーズ:270●許容差:5%RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R010FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 2W FC4L64R010FERARCOL(OHMITE)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±5%, 25J50RE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±5%, 25J50REARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:50Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 精密厚膜固定抵抗器 1W 0.5%, SM102031007FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 精密厚膜固定抵抗器 1W 0.5%, SM102031007FEARCOL(OHMITE)
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●定格電力:1W●組成:厚膜●許容差:0.5%●軸 / 放射状:ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R010FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 10mΩ, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R010FERARCOL(OHMITE)
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:LVK12●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器. Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。LVKチップは、4つの端子(別名「ケルビン」構成)を備えています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を流し、他の2つの端子で検出電圧を測定できるため、端子の抵抗及び温度係数が排除され、より正確な電流が測定されます。 Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 小型パッケージで高精度ケルビン接続対応RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 3mΩ, 4320, 5W FC4L110R003FER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 3mΩ, 4320, 5W FC4L110R003FERARCOL(OHMITE)
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:3mΩ●テクノロジー:金属箔●パッケージ/ケース:4320●許容差:±1%●定格電力:5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:FC4L●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●Ohmite FC4Lシリーズ電流検出ホイル抵抗器. OhmiteのFC4Lシリーズの電流検出表面実装抵抗器は、2 W及び5 Wのパッケージサイズの4端子ケルビンタイプFC4Lの拡張製品で、Ni-Cu-Mn抵抗素子が採用されています。この製品では、電流管理用の2つの大型電極と電流測定用の2つの小型電極により、内蔵4端子設計の強みが発揮されます。. 特長. ホイル構造により、安定したTCRを実現 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 高耐熱用途 低熱起電力用途 色: 白(上部)及び緑(下部)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R020DER ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 0.5W LVK12R020DERARCOL(OHMITE)
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:20mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.5W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:LVK12●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器. Ohmite LVKシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。LVKチップは、4つの端子(別名「ケルビン」構成)を備えています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を流し、他の2つの端子で検出電圧を測定できるため、端子の抵抗及び温度係数が排除され、より正確な電流が測定されます。 Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。. 特長. 自動挿入向けの設計 業界標準サイズ 小型パッケージで高精度ケルビン接続対応RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm, FA-T220-25E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm, FA-T220-25EARCOL(OHMITE)
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●br>取り付け:垂直●Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220 、 TO-218 、 TO-247 に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.4×41.6×25RoHS指令(10物質対応)対応