カテゴリ

  • 制御機器(88)
    • 受動部品その他関連用品(8)
    • 抵抗(70)
    • 汎用ロジック(10)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • モノタロウ(5)
  • KOA(64)
  • RS PRO(537)
  • VISHAY(272)
  • azbil(旧:山武)(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(165)
  • オリエンタルモーター(12)
  • 東京コスモス電機(27)
  • ARCOLECTRIC(9)
  • BOURNS(103)
  • omron(オムロン)(650)
  • IDEC(和泉電気)(350)
  • YAGEO(296)
  • Panasonic(パナソニック)(253)
  • サトーパーツ(213)
  • MAC8(マックエイト)(157)
  • 富士電機(154)
  • マルヤス電業(127)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ω」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,500mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,500Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,500Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,500Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,500Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5% ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5%ARCOL(OHMITE)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7137-41
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
989税込1,088
1個
6日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm全体の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線抵抗器 2.5W 500Ω ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 2.5W 500ΩARCOL(OHMITE)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-27
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,500Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,10W,500Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
44,980税込49,478
1袋(100個)
7日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm全体の幅 = 16.5mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線抵抗器 2.5W 500Ω 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 2.5W 500Ω 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
35,980税込39,578
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:2.5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-83
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 500Ω ±5%, 25J500E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 500Ω ±5%, 25J500EARCOL(OHMITE)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
抵抗 = 500mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm全体の幅 = 29.7mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 500mΩ ±1%, 41FR50E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 500mΩ ±1%, 41FR50EARCOL(OHMITE)
3,898税込4,288
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:41●温度係数:±90ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,500mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
17,980税込19,778
1袋(25個)
5日以内出荷
抵抗 = 500mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 14.6 x 51 x 28mm全体の幅 = 28mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線抵抗器 7W 500kΩ ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 7W 500kΩARCOL(OHMITE)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-73
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 500MΩ ±1%, SM102035006FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1W 500MΩ ±1%, SM102035006FEARCOL(OHMITE)
729税込802
1個
4日以内出荷
仕様●抵抗:500MΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●リード間隔:10.16mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 50W 500mΩ ±5% ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 50W 500mΩ ±5%ARCOL(OHMITE)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7137-39
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 500kΩ ±1%, SM108035003FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 500kΩ ±1%, SM108035003FEARCOL(OHMITE)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:±100 ppm/℃, ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 500MΩ ±1%, SM108035006FE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 500MΩ ±1%, SM108035006FEARCOL(OHMITE)
849税込934
1個
5日以内出荷
仕様●抵抗:500MΩ●定格電力:2.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●温度係数:25ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
699,800税込769,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6972-43
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,500mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
巻線抵抗器 7W 500kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 7W 500kΩ 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
51,980税込57,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます100 & 200 シリーズアキ
仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-46
SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 5個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 5個入ARCOL(OHMITE)
7,498税込8,248
1セット(5個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6964-50
シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5% 1袋 5個入ARCOL(OHMITE)
19,980税込21,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7119-12
シャーシ取り付け抵抗器 50W 500mΩ ±5% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 50W 500mΩ ±5% 1袋 5個入ARCOL(OHMITE)
13,980税込15,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7156-70
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 500mΩ ±5%, 20JR50E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 500mΩ ±5%, 20JR50EARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:20●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,150Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,150Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
49,980税込54,978
1箱(500個)
7日以内出荷
51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-56
金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
77,980税込85,778
1箱(500個)
7日以内出荷
10 → 357 kΩ アキシャルArcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:24.3kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7192-61
金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.45kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.45kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
77,980税込85,778
1箱(500個)
7日以内出荷
768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャルArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
仕様●抵抗:8.45kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-40
金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
76,980税込84,678
1箱(500個)
7日以内出荷
10 → 357 kΩ アキシャルArcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:40.2kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7099-91
金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
77,980税込85,778
1箱(500個)
7日以内出荷
10 → 357 kΩ アキシャルArcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:31.6kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-02
金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
49,980税込54,978
1箱(500個)
7日以内出荷
768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャルArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
仕様●抵抗:3.01kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7108-52
SMDレジスタ 2Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 2Ω TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
679,800税込747,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6971-03
SMDレジスタ 25Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 25Ω TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
659,800税込725,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:25Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6971-01
SMDレジスタ 100Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 100Ω TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
669,800税込736,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6968-63
SMDレジスタ 10Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 10Ω TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
659,800税込725,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6973-37
SMDレジスタ 5Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 5Ω TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
669,800税込736,780
1セット(500個)
7日以内出荷
ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6973-53
SMDレジスタ 1.5Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 1.5Ω TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
679,800税込747,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6961-48
SMDレジスタ 50Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 50Ω TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
669,800税込736,780
1セット(500個)
7日以内出荷
ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6968-65
SMDレジスタ 200Ω TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)SMDレジスタ 200Ω TO-252 45W 1セット 500個入ARCOL(OHMITE)
669,800税込736,780
1セット(500個)
7日以内出荷
ArcolOhmiteTKHシリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は-55→+175℃で、車載用途に適しています。3.0℃/Wの低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAKパワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れたrf特性用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、UPS、モータ制御インバータなどがあります
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6961-50