カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- モノタロウ(2)
- SMC(74)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- MURATA(村田製作所)(17)
- 三菱ふそう(16)
- CKD(13)
- TDK(9)
- エスコ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 昭和測器(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ギガ・セレクション(3)
- KEMET(3)
- ダイヤトレンド(3)
- サンワダイレクト(3)
- アズワン(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- ブランドをもっと見る
「6f-10m」の検索結果

シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1%
ARCOL(OHMITE)¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1%
ARCOL(OHMITE)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷75Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比高パルス容量を最大化する巻線方式R005から100Kまでの値仕様●定格電力:75W●シリーズ:HS75●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:48.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm
シャーシ取り付け抵抗器 150W 10Ω ±1% 1袋 12個入
ARCOL(OHMITE)¥37,980税込¥41,7781袋(12個)7日以内出荷仕様●抵抗:10Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-96
シャーシ取り付け抵抗器 150W 10Ω ±1%
ARCOL(OHMITE)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値仕様●抵抗:10Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7150-99