カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「2-1611-01」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対コネクター アズワン

    熱電対コネクター

    アズワン(3件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1組
    当日出荷
    補償導線の延長・接続に使用できます。
    セット内容オス×1 メス×1寸法(mm)16.5×46.5×8材質(ケース)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-1611-01
  • HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

    WEBA
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • フエンダ,リヤ 2SB-F1611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2SB-F1611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 2DS-F1611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2DS-F1611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 2DP-F1611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2DP-F1611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ BN6-21611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ BN6-21611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • フェンダ リヤ 5JJ2161101 YAMAHA(ヤマハ)

    フェンダ リヤ 5JJ2161101

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
  • フェンダ リヤ 4YR-21611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フェンダ リヤ 4YR-21611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ B88-21611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ B88-21611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 2CR-21611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2CR-21611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 20S-21611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 20S-21611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ リヤ 5C1-21611-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ リヤ 5C1-21611-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 2C0-21611-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2C0-21611-01-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 2C0-21611-01-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 2C0-21611-01-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 1B2-F1611-40 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 1B2-F1611-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
  • フェンダ リヤ 1B2-F1611-20 YAMAHA(ヤマハ)

    フェンダ リヤ 1B2-F1611-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • フエンダ,リヤ 1WD-F1611-02 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,リヤ 1WD-F1611-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ リヤ 1B6-F1611-02 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ リヤ 1B6-F1611-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1B6-F1611-02、1B6-F1611-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボタン.バイレベル MAZDA(マツダ)

    ボタン.バイレベル

    MAZDA(マツダ)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
  • ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)メーカー商品コード702150
  • ネプロスツールセット nepros

    ネプロスツールセット

    nepros
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    サイドのカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用ができます。
    用途自動車及び機械整備全般差込角(sq.)9.5
  • 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1611アズワン品番65-7548-60
  • 基板接続用ソケット 14 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 20個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:14●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1611アズワン品番65-7619-06
  • ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)

    ネットワークレシーバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド。最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
    付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
  • トイロツインデスクD1600用 エンドロングパネル H1170 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロツインデスクD1600用 エンドロングパネル H1170 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    119,800税込131,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1600質量(kg)23.9高さ(mm)1170奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • トイロツインデスクD1600用 エンドロングパネル H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキ

    トイロツインデスクD1600用 エンドロングパネル H1170 不織布FY<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    139,800税込153,780
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)1600質量(kg)23.9高さ(mm)1170奥行(mm)32色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付