カテゴリ

  • 制御機器(1,178)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • ARCOLECTRIC(561)
  • ホーリック(24)
  • AMPHENOL(22)
  • ARCOROC(アルコロック)(20)
  • SPARKFUN(16)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • RS PRO(7)
  • StarTech.com(6)
  • エレコム(4)
  • SIEMENS(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • LEM(3)
  • biocision(3)
  • DUCATI(2)
  • FINDER(2)
  • TOA(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ホンダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(729)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ARCOL」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
959税込1,055
1個
当日出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm全高 = 14.8mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol ACD22 6.35-10 ARCOL(OHMITE)Arcol ACD22 6.35-10ARCOL(OHMITE)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
10回転22.2 mm径ダイヤル機構. 10回転22.2 mm径ダイヤルメカニズムは、回転式アナログダイヤルを必要とする精密ポテンショメータなどの回転装置に最適です。. 特長. 10回転回転数ダイヤル、1回転50ノッチ 6.35 mm径シャフトに対応 プラスチック製のアナログ回転数ダイヤル 同心スケール よく効く回転ブレーキ 仕上げ: 黒地に白字 サテンクロム、黒色プラスチックノブ付き 精密ポテンショメータなどの回転装置に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol レオスタット, 10Ω ARCOL(OHMITE)Arcol レオスタット, 10ΩARCOL(OHMITE)
29,700税込32,670
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10Ω取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだラグ寸法 = 446 x 93 x 150mm奥行き = 93mm高さ = 150mm長さ = 446mm定格電流 = 5.7AVRH320シリーズ巻線型スライド可変抵抗器. 作業台で使用可能なスライド可変抵抗器 リニア、巻線型トラック これらの製品は研究所及び大学での使用に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm全体の幅 = 47.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,2Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,8Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,8Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 8Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,4Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,4Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 27.3 x 28 x 14.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,30Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,30Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,500Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,500Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,10mΩ,±10% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,10mΩ,±10%ARCOL(OHMITE)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:25W●シリーズ:270●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:-260ppm/℃●最大温度係数:+260ppm/℃●●Ohmite 270シリーズ固定抵抗器. Ohmite 270シリーズ固定抵抗器は、12~1000 Wの定格電力を必要とする用途向けの製品です。270シリーズのパワー抵抗器は、はんだ付け又は頑丈なボルト接続に適したラグ端子を備えています。しっかり取り付ける必要がある場合、この中空コアの抵抗器は、スプリングタイプブラケット、スルーボルト、又は溝付きスチールブラケットで固定することができます。270シリーズ抵抗器は、高い耐久性が求められる用途に適しており、全溶接構造で耐久性に優れた無鉛ホウロウコーティングが施されています。. 特長と利点:. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 高電力用途 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング 総溶接構造. 製品の用途:. これらのパワー抵抗器は、低抵抗負荷オーム値と高電流容量を必要とする機器向けに設計されています。寸法(mm)14.3(Dia.)×50.8、全体長=50.8
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 121Ω 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 121Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,24Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,24Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 24Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,100mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,100mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50kΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
929税込1,022
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 50kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全高 = 14.8mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,1.5Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,1.5Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
889税込978
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,3Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,3Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 3Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,1kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,1kΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,150W,47Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,150W,47Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 150Wシリーズ = HS150パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 150 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応する150 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,10Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,24Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,24Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
859税込945
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 24Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,33Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,33Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,6.8Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,6.8Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
899税込989
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,12Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,12Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 1K J ARCOL(OHMITE)HS50 1K JARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 100kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE)Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 100kΩ 0.25W ±0.1%ARCOL(OHMITE)
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 WにRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,47Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 14.6 x 51 x 28mm全体の幅 = 28mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,47Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,47Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
抵抗 = 47Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm全体の幅 = 47.5mmこのパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,2Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
899税込989
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,330Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,12Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,12Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,15Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,15Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ 5W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ 5W ±1%ARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,8.2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,8.2Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 8.2Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,4.7Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,4.7Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5%ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,5Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,5Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
539税込593
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,2.2Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,2.2Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
669税込736
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
...