カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • モノタロウ(6)
  • 呉工業(クレ)(14)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 新明和工業(14)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • アズワン(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • エスコ(30)
  • S&K(三興製作所)(26)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ホンダ(835)
  • VISHAY(404)
  • MajorCraft(315)
  • Festo(150)
  • MARWI(144)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(100)
  • 三菱ふそう(79)
  • BMW(39)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(36)
  • MV AGUSTA(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 24.3kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
77,980税込85,778
1箱(500個)
7日以内出荷
10 → 357 kΩ アキシャルArcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:24.3kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7192-61
金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 51.1Ω ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
49,980税込54,978
1箱(500個)
7日以内出荷
51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7195-56
金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 40.2kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
76,980税込84,678
1箱(500個)
7日以内出荷
10 → 357 kΩ アキシャルArcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:40.2kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7099-91
金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 31.6kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
77,980税込85,778
1箱(500個)
7日以内出荷
10 → 357 kΩ アキシャルArcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:31.6kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-02
金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.45kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 8.45kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
77,980税込85,778
1箱(500個)
7日以内出荷
768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャルArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
仕様●抵抗:8.45kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7190-40
金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入 ARCOL(OHMITE)金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.01kΩ ±0.1% 1箱 500個入ARCOL(OHMITE)
49,980税込54,978
1箱(500個)
7日以内出荷
768 Ω → 9.76 k Ω、アキシャルArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、耐久性のあるエポキシコーティングにより、高度な環境保護を実現しています。精度が優先される場合に適した信頼性の高い抵抗器です。ArcolのMRA精密級金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃という非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲:R1 → 10 M、精度許容差:±0.05 % 動作電圧範囲: 200 →
仕様●抵抗:3.01kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7108-52
crc特集