カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • BIGM(丸山製作所)(144)
  • コガネイ(100)
  • SMC(59)
  • サンドビック(16)
  • omron(オムロン)(4)
  • 富士電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • ダイヘン(3)
  • 花岡車輌(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • TRUSCO(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 象印チェンブロック(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-t2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mmARCOL(OHMITE)
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:12.19mm●寸法:12 x 25 x 12mm●コード番号:227-5362アズワン品番65-8076-15
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mmARCOL(OHMITE)
669税込736
1個
欠品中
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:40.13mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 40.13 x 11.68mm●コード番号:227-5366アズワン品番65-8071-98
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:30.99mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:30.99mm 高さ:11.68mmARCOL(OHMITE)
789税込868
1個
欠品中
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:30.99mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 30.99 x 11.68mm●コード番号:227-5368アズワン品番65-8071-48
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mmARCOL(OHMITE)
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:26.16mm●高さ:11.68mm●寸法:12 x 26 x 11.68mm●コード番号:227-5364アズワン品番65-8072-04
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mmARCOL(OHMITE)
569税込626
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360アズワン品番65-8072-07
関連キーワード
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ