カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ARCOL(OHMITE)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(22)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • CKD(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Heathrow Scientific(9)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • オーム電機(6)
  • SK11(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • エスコ(4)
  • シヤチハタ(4)
  • 日東工器(4)
  • TRUSCO(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • サンワ[テープ](3)
  • 大阪魂(3)
  • アソー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs24」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,24Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,24Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 24Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,24Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,24Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 24Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,240mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,240mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 240mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 24Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 24Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:24Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体長:49.1mmアズワン品番65-7148-69
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 24Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 24Ω ±1% 1袋 30個入

    ARCOL(OHMITE)
    88,980税込97,878
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:24Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7149-91