カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- コノエ(854)
- I.L.K(池田レンズ工業)(36)
- ホンダ(15)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- MARKLESS STYLE(10)
- ミツビシ(9)
- 東京発条製作所(7)
- 富士電機(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ヤマリア(YAMASHITA)(4)
- イスカル(3)
- キタジマ(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- TRUSCO(3)
- ユニカ(3)
- ブランドをもっと見る
「tr45」の検索結果
特価

SMDレジスタ 100Ω TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥9,698税込¥10,6681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6964-49
SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥7,498税込¥8,2481セット(5個)7日以内出荷Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6964-50
SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 500個入
ARCOL(OHMITE)¥709,800税込¥780,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6972-43
SMDレジスタ 100mΩ TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥7,898税込¥8,6881セット(5個)7日以内出荷Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6968-26
SMDレジスタ 5Ω TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥8,998税込¥9,8981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6967-79
SMDレジスタ 50Ω TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥10,980税込¥12,0781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6968-33
SMDレジスタ 2Ω TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥10,980税込¥12,0781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6971-04
SMDレジスタ 2Ω TO-252 45W 1セット 500個入
ARCOL(OHMITE)¥679,800税込¥747,7801セット(500個)7日以内出荷Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6971-03
SMDレジスタ 25Ω TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥7,798税込¥8,5781セット(5個)7日以内出荷Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:25Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6973-16
SMDレジスタ 1.5Ω TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥9,798税込¥10,7781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6961-49
SMDレジスタ 2.5kΩ TO-252 45W 1セット 5個入
ARCOL(OHMITE)¥10,980税込¥12,0781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6969-53