曜日別特売

SMDレジスタ 100mΩ TO-252 45W 1セット 5個入

SMDレジスタ 100mΩ TO-252 45W 1セット 5個入 - ARCOL(OHMITE)

Arcol Ohmite TKH シリーズ、小型、低プロファイル、サージ対応フィルム抵抗器です。温度範囲は -55 → +175 ℃ で、車載用途に適しています。3.0 ℃/W の低い熱抵抗により、優れた冷却性能を示します。D-PAK パワー抵抗器の交換は簡単です。高速パルス動作に適した優れた rf 特性 用途には、スナバ、ゲート制御、ブリーダ、フィルタ、突入電流保護、PV、

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45W
アズワン品番
65-6968-26
内容量
1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62079074TKH45PR100JE-TR
9,350
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする