絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
421件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H8550VBACA ARCOLECTRIC

    H8550VBACA

    ARCOLECTRIC
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • Arcolectric 表示灯 ARCOLECTRIC

    Arcolectric 表示灯

    ARCOLECTRIC
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 12Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 12Ω

    ARCOLECTRIC
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)12許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.34温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 100Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 100Ω

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 27Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 27Ω

    ARCOLECTRIC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)27RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1Ω

    ARCOLECTRIC
    13,980税込15,378
    1袋(20個)
    当日出荷
    シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 120Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 120Ω

    ARCOLECTRIC
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)120RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 15Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 300W 15Ω

    ARCOLECTRIC
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)15許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 22Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 22Ω

    ARCOLECTRIC
    9,798税込10,778
    1袋(25個)
    当日出荷
    全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 20mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 20mΩ

    ARCOLECTRIC
    28,980税込31,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)20
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 150Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 150Ω

    ARCOLECTRIC
    1,098税込1,208
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)150RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 33Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 33Ω

    ARCOLECTRIC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)33RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 30kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 30kΩ

    ARCOLECTRIC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHS100抵抗(kΩ)30定格電力(W)100許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±25
  • Arcol 高電力抵抗器 300W 4.7Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 300W 4.7Ω

    ARCOLECTRIC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)184.4シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)4.7許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 10Ω

    ARCOLECTRIC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)10許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ

    ARCOLECTRIC
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ

    ARCOLECTRIC
    669税込736
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16@250Vac
  • R13112AAAB ARCOLECTRIC

    R13112AAAB

    ARCOLECTRIC
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • H8351ABAAA ARCOLECTRIC

    H8351ABAAA

    ARCOLECTRIC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • C6053ALNAE ARCOLECTRIC

    C6053ALNAE

    ARCOLECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • C5503AANAD ARCOLECTRIC

    C5503AANAD

    ARCOLECTRIC
    489税込538
    1個
    当日出荷
  • C1353ALNAF ARCOLECTRIC

    C1353ALNAF

    ARCOLECTRIC
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1353ALGNCB ARCOLECTRIC

    C1353ALGNCB

    ARCOLECTRIC
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1300AAAAA ARCOLECTRIC

    C1300AAAAA

    ARCOLECTRIC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • C027500NAN ARCOLECTRIC

    C027500NAN

    ARCOLECTRIC
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ARCOLECTRIC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)寸法(mm)【パネルのカットアウト】7.1定格電流(mA)【コンタクト】500@250Vacスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Tabコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ARCOLECTRIC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。 モメンタリタイプの場合、一時的な状態は(オン)-オフのように括弧入りで表記されます。 適切なはめ込み式防滴カバーについては、型番 : 749-2478 749-2478 を確認してください。. 抗菌押ボタンスイッチ - ArcolectricミニチュアH8300シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型押ボタンスイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチ又はモメンタリコンタクトが用意されています。 押ボタンの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 ~ 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 押ボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、押ボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP65に高める透明な保護カバーがあります。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 8 A誘導定格 コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級 UL 94 V-2 電気的寿命 >: 操作10、000回分 パネル内奥行き25.5 mm 業界標準のパネル切抜き - 12.9×19.3 mm。適切なホールカッターについては、型番 : 600-155 600-155 を確認 4.8×0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には型番 : 488-1241 488-1241 を確認してください。幅(mm)【パネルのカットアウト】12.9高さ(mm)【パネルのカットアウト】19.8定格電流(A)【コンタクト】15@250Vcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

    ARCOLECTRIC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)7.1ターミナルタイプSolder Tabコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)7.1
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 緑 ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 緑

    ARCOLECTRIC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@250Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
  • Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ ARCOLECTRIC

    Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ

    ARCOLECTRIC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@250Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
  • Arcolectric ロッカースイッチカバー ARCOLECTRIC

    Arcolectric ロッカースイッチカバー

    ARCOLECTRIC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー
  • Arcolectric ロッカースイッチ ARCOLECTRIC

    Arcolectric ロッカースイッチ

    ARCOLECTRIC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品ロッカースイッチ
  • Arcolectric トグルスイッチブーツ ARCOLECTRIC

    Arcolectric トグルスイッチブーツ

    ARCOLECTRIC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプネックシール
  • Arcolectric ロッカースイッチベゼル ARCOLECTRIC

    Arcolectric ロッカースイッチベゼル

    ARCOLECTRIC
    189税込208
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプベゼル
  • Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 75Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 75Ω

    ARCOLECTRIC
    169税込186
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP定格電力(W)0.063抵抗(Ω)75許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
  • Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 3.9kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 3.9kΩ

    ARCOLECTRIC
    219税込241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP抵抗(kΩ)3.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
  • Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 20kΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 20kΩ

    ARCOLECTRIC
    199税込219
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 68Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 68Ω

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω

    ARCOLECTRIC
    94,980税込104,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 39Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 39Ω

    ARCOLECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)39許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247温度係数(ppm/℃)±100