特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
560件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)8.2 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)75 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)68 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)680 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)680
1袋(25個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

寸法(mm)14.6×51×28 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)56 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)560
1袋(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)5.6 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)47 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)470 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)4.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)39 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)390
1袋(25個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)33 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)330 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)330
1袋(25個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)3.9 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)3.9 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 全高(mm)14.6 抵抗(Ω)3.3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)3.3 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 全高(mm)14.6 抵抗(Ω)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)27 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)270 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)270
1個ほか
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)240
1袋(25個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)220 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)20
1袋(25個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 全高(mm)14.6 抵抗(Ω)2.7 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 抵抗(kΩ)2.2 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-25 最大温度係数(ppm/℃)25 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±25
1袋(25個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)18 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)180 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+200 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)16 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)15 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)150
1袋(25個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)12 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)120 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
759 税込835
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS25 定格電力(W)25 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 抵抗(mΩ)100
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)51 シリーズHS25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)1.5 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷