カテゴリ
- 制御機器(15)
- 汎用ロジック(11)
絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- モノタロウ(1)
- VISHAY(440)
- KOA(70)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(505)
- ARCOL(OHMITE)(106)
- RS PRO(228)
- 東京コスモス電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- YAGEO(296)
- 大栄電線工業(204)
- BOURNS(184)
- KEMET(162)
- WURTH ELEKTRONIK(148)
- APEM(108)
- 三菱電機(94)
- EPCOS(83)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(76)
- MAC8(マックエイト)(74)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「10mω」の検索結果
特価

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 10mΩ
ARCOLECTRIC¥31,980税込¥35,1781袋(20個)7日以内出荷全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)10
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 50mΩ
ARCOLECTRIC¥42,980税込¥47,2781袋(100個)7日以内出荷シリーズHS10定格電力(W)10全高(mm)8.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)50
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 180mΩ
ARCOLECTRIC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)180
Arcol 高電力抵抗器 200W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷シリーズHS200定格電力(W)200全高(mm)41.8許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 75W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥79,980税込¥87,9781箱(60個)7日以内出荷シリーズHS75全幅(mm)47.5定格電力(W)75許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥18,980税込¥20,8781袋(20個)7日以内出荷全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100mΩ
ARCOLECTRIC¥66,980税込¥73,6781箱(45個)7日以内出荷全長(mm)88シリーズHS100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)100
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 100mΩ
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×5.21×20.96ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247抵抗(mΩ)100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 470mΩ
ARCOLECTRIC¥67,980税込¥74,7781箱(45個)7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100全高(mm)24.1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)470
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 220mΩ
ARCOLECTRIC¥63,980税込¥70,3781箱(45個)7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100全高(mm)24.1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)220
Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A
ARCOLECTRIC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷接点構成 = DP-CO。実装タイプ = PCB。コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = スライド。接触抵抗 = 100mΩ。アクチュエータ材料 = ナイロン66。ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケースRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH
ARCOLECTRIC¥979税込¥1,0771個7日以内出荷動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。プッシュボタンの色 緑。接点構成 DP。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。IP保護等級 IP40。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。メーカー型番 H8351ABAAH。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)接点構成DPボタン形状長方形ボタン色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。接点構成 DPDT。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。ケースの色 黒。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応