カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • ARCOL(OHMITE)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • SMC(11)
  • (9)
  • CKD(6)
  • カワムラサイクル(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • オーハウス(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 美和ロック(2)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2hs-r」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2ΩARCOLECTRIC
879税込967
1個
当日出荷
抵抗(Ω)2定格電力(W)10シリーズHS10終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.5ΩARCOLECTRIC
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2ΩARCOLECTRIC
11,980税込13,178
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)2定格電力(W)50シリーズHS50終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.7Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.7ΩARCOLECTRIC
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)2.7定格電力(W)100シリーズHS100終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2.5Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2.5ΩARCOLECTRIC
12,980税込14,278
1袋(20個)
7日以内出荷
寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 2ΩARCOLECTRIC
15,980税込17,578
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25全高(mm)14.6抵抗(Ω)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2.2ΩARCOLECTRIC
59,980税込65,978
1箱(45個)
7日以内出荷
全長(mm)88シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2ΩARCOLECTRIC
66,980税込73,678
1箱(45個)
7日以内出荷
寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 2.2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 15W 2.2ΩARCOLECTRIC
44,980税込49,478
1袋(100個)
7日以内出荷
全長(mm)36.5シリーズHS15定格電力(W)15抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 2.2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 2.2ΩARCOLECTRIC
8,798税込9,678
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)2.2RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2.7Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2.7ΩARCOLECTRIC
13,980税込15,378
1袋(20個)
7日以内出荷
全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)2.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2.7Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2.7ΩARCOLECTRIC
55,980税込61,578
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズHS10定格電力(W)10全高(mm)8.8抵抗(Ω)2.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 2.7Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 2.7ΩARCOLECTRIC
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25全高(mm)14.6抵抗(Ω)2.7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 20mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 20mΩARCOLECTRIC
22,980税込25,278
1袋(25個)
7日以内出荷
全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)20
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8.2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8.2ΩARCOLECTRIC
10,980税込12,078
1袋(20個)
7日以内出荷
全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8.2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8.2ΩARCOLECTRIC
11,980税込13,178
1袋(25個)
7日以内出荷
全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.2Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.2ΩARCOLECTRIC
13,980税込15,378
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)1.2RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100