カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 汎用ロジック(9)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • モノタロウ(5)
  • KOA(64)
  • RS PRO(538)
  • VISHAY(272)
  • ARCOL(OHMITE)(88)
  • azbil(旧:山武)(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(165)
  • オリエンタルモーター(12)
  • 東京コスモス電機(27)
  • BOURNS(104)
  • omron(オムロン)(650)
  • IDEC(和泉電気)(350)
  • YAGEO(296)
  • Panasonic(パナソニック)(253)
  • サトーパーツ(214)
  • MAC8(マックエイト)(157)
  • 富士電機(154)
  • マルヤス電業(127)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ω」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500ΩARCOLECTRIC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)500許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 500Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 500ΩARCOLECTRIC
11,980税込13,178
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 500mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 500mΩARCOLECTRIC
849税込934
1個ほか
7日以内出荷
シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)500
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 500mΩ ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 500mΩARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35許容差±5%動作温度(℃)-65RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜抵抗(mΩ)500
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200ΩARCOLECTRIC
959税込1,055
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100ΩARCOLECTRIC
10,980税込12,078
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)100定格電力(W)50シリーズHS50終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 250Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 250ΩARCOLECTRIC
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)250定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 100Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 150W 100ΩARCOLECTRIC
46,980税込51,678
1箱(30個)
7日以内出荷
全長(mm)121シリーズHS150定格電力(W)150抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 50Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 50ΩARCOLECTRIC
55,980税込61,578
1箱(45個)
7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)50終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100