カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • SPARKFUN(80)
  • RS PRO(55)
  • APEM(30)
  • AMPHENOL(19)
  • KNITTER-SWITCH(17)
  • カツイチ(17)
  • DUCATI(13)
  • KOA(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • LORLIN(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • LUMBERG(9)
  • ハネウェル(8)
  • ハーティング(8)
  • BULGIN(7)
  • RADIALL(5)
  • KTM(5)
  • SAMTEC(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SOLDER」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチARCOLECTRIC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)7.1ターミナルタイプSolder Tabコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)7.1
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
209,800税込230,780
1セット(40個)
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3308アズワン品番65-7791-98
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3357アズワン品番65-7811-54
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3367アズワン品番65-7791-75
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能:
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:銀●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3403アズワン品番65-7791-76
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能:
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3373アズワン品番65-7791-77
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3407アズワン品番65-7791-64
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3411アズワン品番65-7791-63
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3383アズワン品番65-7791-68
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
229,800税込252,780
1セット(40個)
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3333アズワン品番65-7810-03
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
279,800税込307,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3305アズワン品番65-7811-41
Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントARCOLECTRIC
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)寸法(mm)【パネルのカットアウト】7.1定格電流(mA)【コンタクト】500@250Vacスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Tabコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
199,800税込219,780
1セット(40個)
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm はんだタグ 研磨仕上げのステンレススチール製ボディ又は陽極酸化処理タイプ 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: /1D0 または /3D0 を含む部品コード - モメンタリ動作 /1e0 または /3E0 ラッチアクションを含む部品コード 部品コードの接頭辞に応じたプロファイルの選択: MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.) (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●IP保護等級:IP67●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:1 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3320アズワン品番65-7811-16
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc MP0045/1 低プロファイル MP0045/3 ProMinent ボタン
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3379アズワン品番65-7811-31
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
229,800税込252,780
1セット(40個)
7日以内出荷
ステンレススチール製 2 極切換スイッチ 直径 16 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コー
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3337アズワン品番65-7810-20
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
239,800税込263,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3323アズワン品番65-7791-78
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
239,800税込263,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3309アズワン品番65-7791-65
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入 ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT 1セット 40個入ARCOLECTRIC
279,800税込307,780
1セット(40個)
7日以内出荷
ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能: 部品コードに /1D1 または /1E1 - センタードットが含まれています 部品コードに /1D2 または /1E2 - リングが含まれています LED の色を選択可能(部品コードによって異なる): /RD - 赤、/GN - 緑、/AM - 橙、/BL - 青 LED 動作電圧は部品コード番号の末尾に応じて選択可能: /012-12 V dc、/220 → 220 V dc