カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • イスカル(10)
  • CKD(7)
  • SMC(4)
  • ニッサン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • エレコム(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
  • 富士電機(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • 安達商事(1)
  • Feeltek(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-f05」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5Ω ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5ΩARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
抵抗(Ω)5定格電力(W)50許容差±1%テクノロジー無誘導性シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×16.52×3.44長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5Ω ARCOLECTRICArcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5ΩARCOLECTRIC
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±300
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5Ω ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 5ΩARCOLECTRIC
78,980税込86,878
1セット(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)16.01寸法(mm)16.01×20.96×4.69ケース形状モールド高さ(mm)20.96奥行(mm)5.21シリーズAP101定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-247最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±100