カテゴリ

  • 制御機器(57)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • AMPHENOL(79)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • NACHI(不二越)(11)
  • NORGREN(15)
  • Optibelt(74)
  • RS PRO(35)
  • SDG株式会社(78)
  • Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(22)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(14)
  • オルファ(11)
  • カクセー(13)
  • スミス(SMITH LTD.)(79)
  • パイオニア(27)
  • ホンダ(226)
  • 三菱ふそう(16)
  • 三菱マテリアル(29)
  • 日本計測システム(JISC)(16)
  • 東日製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ltd」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd R171000AAA トグルスイッチガード

    ARCOLECTRIC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    種類 = トグルスイッチガード。併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチ。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし R13244AAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。パネルのカットアウトサイズ 20.2 (Dia.)mm。銘板名称色 白。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチカバー ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチカバー

    ARCOLECTRIC
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    種類 カバー。併用可能製品 R13シリーズ。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。コンタクト定格電流 = 20 A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd ARCOLECTRIC

    インジケータ電球ホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    8日以内出荷
    電球ホルダータイプ = パネル取付。直径 = 14.7mm。パネル穴直径 = 12.7mm。パネル厚さ = 9.6mm。50 Vを超える用途には適しません。. クロムベゼルパネルインジケータ. T1 LES又はT1ミニチュアフランジランプを使用するためのアダプタが付いています。ボディはガラス繊維入りの白色ナイロン製です。ポリカーボネートレンズにより、照明領域は均一な明るさとなります。 クロムめっきベゼルはランプの片面に接続されていますが、パネルからは完全に絶縁されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAB ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAB

    ARCOLECTRIC
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.2mm。パネルのカットアウト高さ = 27.2mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 赤。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAM

    ARCOLECTRIC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチカバー ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチカバー

    ARCOLECTRIC
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    種類 = カバー。併用可能製品 = 各種Arcolectricロッカースイッチ。このカバーはモメンタリタイプのスイッチには適していません。. Arcolectricロッカースイッチアクセサリ. Arcolectric単極又は2極ロッカースイッチに最適な保護カバー このカバーには、品番 ; 7958209 7958209 と ; 7958199 7958199 (単極バージョン)及び品番 ; 7958192 7958192 と ; 7958195 7958195 (2極バージョン)が含まれます。 このカバーは、A、L、Q、Tの(データシート)ボディコード文字が記載されたロッカースイッチとの併用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAE ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.1mm C6053ALNAE

    ARCOLECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 赤。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F1025MOAAA Arcolectric (Bulgin) Ltd, ロッカースイッチベゼル ARCOLECTRIC

    F1025MOAAA Arcolectric (Bulgin) Ltd, ロッカースイッチベゼル

    ARCOLECTRIC
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    種類 = ベゼル。併用可能製品 = 各種Arcolectricロッカースイッチ。このカバーはモメンタリタイプのスイッチには適していません。. Arcolectricロッカースイッチアクセサリ. Arcolectric単極又は2極ロッカースイッチに最適な保護カバー このカバーには、品番 ; 7958209 7958209 と ; 7958199 7958199 (単極バージョン)及び品番 ; 7958192 7958192 と ; 7958195 7958195 (2極バージョン)が含まれます。 このカバーは、A、L、Q、Tの(データシート)ボディコード文字が記載されたロッカースイッチとの併用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAC ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.2mm C1353AANAC

    ARCOLECTRIC
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 22.2mm。パネルのカットアウト高さ = 27.2mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ = 27.2 x 22.2mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd F00232PAAA トグルスイッチ凡例シート ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd F00232PAAA トグルスイッチ凡例シート

    ARCOLECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    種類 = オン / オフ規格プレート。併用可能製品 = トグルスイッチ。色 = Black。バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準、On-Off凡例プレート. RSの0.468インチ(11.9mm)ブッシュ径のパネル取り付け標準トグルスイッチ製品に使用するクロム仕上げの凡例プレート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112LPLA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112LPLA

    ARCOLECTRIC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10A。イルミネーション あり。ボタン色 赤。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 250V。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1350ABAAB ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1350ABAAB

    ARCOLECTRIC
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 30.1mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 オン(シンボル); オフ(シンボル)。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC/UL準拠/CSA準拠. 1300シリーズ 高突入. この高突入非照光式ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。単極か2極のスイッチ動作を選択できるため、この堅牢なラッチングスイッチは、幅広い用途に適しています。オン オフスナップインロッカースイッチには、強制開離スイッチ動作を行う銀のコンタクトがあります。1300シリーズ高突入スイッチは、クラスIIの機器に適合します。このAC電源定格メインスイッチは堅牢で、修理やメンテナンス、また新規設計にも最適です。 特長 ナイロン 6.6 プラスチック成形 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定します 6.35 mm (0.250インチ)クイックコネクトプッシュ端子による接続 I/Oマーク付きのスムーズなロッカーアクチュエータを簡単に操作可能 SPSTとDPSTスイッチ構成オプション 標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm 30 11 mm ロッカースイッチの主な用途 ロッカースイッチは、現在最も一般的に使用されている電気スイッチの1つです。ロッカースイッチはシンプルな設計と簡単な操作により、ほとんどの業界で使用されています。主な使用分野: 電源 作業用機械 コンピュータ 周辺機器 防犯設備 自動化 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選ぶだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112BNAB ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112BNAB

    ARCOLECTRIC
    ¥709税込¥780
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 (ブランク)。AC定格電圧 250V。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAB ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAB

    ARCOLECTRIC
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >;電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:9.5mm, ねじ, A104800AAC ARCOLECTRIC

    LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:9.5mm, ねじ, A104800AAC

    ARCOLECTRIC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    直径 = 9.5mm。併用可能製品 = 5 mm LED。実装タイプ = ねじ。Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.
    直径(Φmm)9.5保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし R13112AAAB ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし R13112AAAB

    ARCOLECTRIC
    ¥589税込¥648
    1個
    6日以内出荷
    接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 16 125 ac A。イルミネーション なし。ボタン色 白。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 I、O。AC定格電圧 250V。銘板名称色 黒。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A

    ARCOLECTRIC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = DP-CO。実装タイプ = PCB。コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = スライド。接触抵抗 = 100mΩ。アクチュエータ材料 = ナイロン66。ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, C3960BBAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, C3960BBAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = DPDT。動作特性 = On-On。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-(On), C3911BAAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, C3910BAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, C3910BAAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPDT。動作特性 = On-On。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0916SOAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0916SOAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 7.1mm。実装タイプ = パネルマウント。プッシュボタンの色 = 赤。接点構成 = SPST。定格電圧 = 250V ac。プッシュボタンの型 = 丸形。コンタクト定格電流 = 500 mA。メーカー型番 = T0916SOAAA。Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
    接点構成SPSTボタン形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0918SOAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, T0918SOAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 7.1mm。実装タイプ = パネルマウント。接点構成 = SPST。定格電圧 = 250V ac。プッシュボタンの型 = 丸形。コンタクト定格電流 = 500 mA。メーカー型番 = T0918SOAAA。Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質: 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)
    接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAAC ARCOLECTRIC

    LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAAC

    ARCOLECTRIC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    直径 = 10mm。併用可能製品 = 5 mm LED。実装タイプ = ねじ。Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, H8351ABAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。接点構成 DPDT。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。ケースの色 黒。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
    接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.1mm C6050ALAAC ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.1mm C6050ALAAC

    ARCOLECTRIC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    6日以内出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAH ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAH

    ARCOLECTRIC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧 = 24V。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = フィラメント。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 22mA。フィラメントパネルインジケータ. 14mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6ボディ クロムベゼル 突出型又は低プロファイルレンズ 12V又は24V フィラメントの寿命: 10000時間以上(AC電源の場合) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), C3972BBAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = DPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 16A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DP, H8351ABAAH

    ARCOLECTRIC
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    動作特性 モーメンタリ。イルミネーション なし。実装タイプ パネルマウント。プッシュボタンの色 緑。接点構成 DP。定格電圧 250V ac。プッシュボタンの型 長方形。IP保護等級 IP40。シリーズ 8300。コンタクト定格電流 16 250 ac A。メーカー型番 H8351ABAAH。ENEC, UL, CSA. Panel Mount Mains Pushbutton Switches. Arcolectric presents the 8300 series of Mains Pushbutton Switches. These high current miniature switches are designed for easy snap-in panel mounting and are available in both illuminated and non-illuminated versions and with latching and momentary options. Features and Benefits: Double pole switches for snap fitting into 19.2x13 panel cutout 3mm contact gap Operating Temperature 105℃ Contact Resistance ;20MΩ Contact Material Silver Alloy Dielectric Strength >;1000V Insulation Resistance >;20MΩ Electrical Life (operations) 10000 Actuator Length (mm) 4.5 Actuator Width (mm) 15 Height (mm) 21 Max. Panel Thickness (mm) - Panel Cut-out (mm) 19.2x13 Depth Behind Panel (mm) 25.5. The 8300 Series includes:. Stock number 250-7907 250-7907 is black, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7913 250-7913 is black, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 250-7929 250-7929 is red, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 250-7935 250-7935 is green, illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3030 533-3030 is red, non-illuminated pushbutton switch (Latching) Stock number 533-3046 533-3046 is red, non-illuminated pushbutton switch (Momentary) Stock number 533-3052 533-3052 is green, non-illuminated pushbutton switch (Momentary)
    接点構成DPボタン形状長方形ボタン色緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1350AAAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1350AAAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥589税込¥648
    1個
    6日以内出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.2mm。パネルのカットアウト高さ 27.2mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 27.2 22.2mm。ENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1572ALAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1572ALAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 DPDT。動作特性 (On)-Off-(On)。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 22mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503ALNAK ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503ALNAK

    ARCOLECTRIC
    ¥569税込¥626
    1個
    6日以内出荷
    接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 11mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 11mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり カットアウト幅:11mm C5503PLLAA

    ARCOLECTRIC
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 赤。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ = 30 x 11mm。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >;電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:11mm C1510ALAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 SPDT。動作特性 On-On。パネルのカットアウト幅 11mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ 30 11mm。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.4mm C1250ANTAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.4mm C1250ANTAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 12.4mm。パネルのカットアウト高さ = 26.3mm。コンタクト定格電流 = 10 A。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。銘板名称 = オン(シンボル); オフ(シンボル)。パネルのカットアウトサイズ = 26.3 x 12.4mm。ENEC、VDE、SEV、SEMKO、IMQ、BEAB、UL認定部品、CSA認定. 小型2極. 各種規格認定済みの2極ロッカースイッチ 単極スイッチ用のスペースに取り付け可能 DPST銀コンタクト 6.3mmファストンコネクタ接続 コンタクト間隔: >;3mm ナイロン66 94V-2
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.1mm C1570ALAAAB ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.1mm C1570ALAAAB

    ARCOLECTRIC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = DPDT。動作特性 = On-Off-On。パネルのカットアウト幅 = 22.1mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = なし。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。ケースの材質 = ナイロンmΩ。UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 高突入タイプ( ; 749-2421 749-2421 , ; 749-2425 749-2425 、 ; 749-2437 749-2437 )は、EN61058-1規格に従い、定格電流を150 Aとしています。 品番 ; 749-2437 749-2437 を透明な防滴 / 防塵カバーに取り付け、ロッカースイッチをIP54定格に準拠することができます。. 1. 抗菌ロッカースイッチ ‐ Arcolectric C1300、C1350、C1500及びC1550シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. 単極及び2極の抗菌ロッカースイッチからなるこれらの製品群は、ラッチ式、又はモメンタリ式のコンタクトを備えており、非照光タイプ、ウィンドウのみ照光のタイプ、完全照光(赤色又は緑色)タイプなどのアクチュエータをご用意しています。 その他のオプションには、突入定格が高く、電源オン / オフが「I O」で示された(EN602A)白色レジェンド付きアクチュエータを備えたタイプもあります。 ロッカースイッチの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 → 2.5 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。. BioCoteR抗菌添加剤、ISO22196に準拠して独立してテスト済み コンタクト距離: 3 mm「オン - オフ」タイプのみ クラスII準拠 UL94 V-2難燃性等級 パネル背後の奥行き - 最大25.3 mm 単極タイプ - 11 x 30 mmパネル切断、2極タイプ - 22.1 x 30 mmパネル切断 6.3 x 0.8 mmファストン / クイックコネクトスタイルのタブ端子による電気接続
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8500XBAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm H8500XBAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 12.9mm。パネルのカットアウト高さ = 19.4mm。コンタクト定格電流 = 15 @ 250 V ac A。イルミネーション = なし。ボタン色 = 赤。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ = 19.4 x 12.9mm。UL 、 CSA 、 VDE 、 NF 用途. スイッチシリーズ 8550. ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ 使用する切断工具:品番 ; 600 → 155 600 → 155 。 前面の面位置は I-O を示しています クラス II 機器に推奨。 ファストン 4.8 x 0.8 mm Terminal 接続。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAG ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAG

    ARCOLECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧 = 24V。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 22mA。フィラメントパネルインジケータ. 14mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6ボディ クロムベゼル 突出型又は低プロファイルレンズ 12V又は24V フィラメントの寿命: 10000時間以上(AC電源の場合) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAF ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22mm C1353ALNAF

    ARCOLECTRIC
    ¥559税込¥615
    1個
    6日以内出荷
    接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。ENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
    RoHS指令(10物質対応)対応