カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • モノタロウ(1)
  • ヤマト産業(4)
  • タカチ電機工業(2)
  • アイセル(1)
  • LAPP(2)
  • カワムラサイクル(34)
  • omron(オムロン)(33)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
  • YAGEO(23)
  • イマオコーポレーション(20)
  • KTC(20)
  • SMC(15)
  • NS(日進工具)(15)
  • molten(15)
  • サンワサプライ(14)
  • TOTO(14)
  • コガネイ(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msr」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩARCOLECTRIC
77,980税込85,778
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 50mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 50mΩARCOLECTRIC
62,980税込69,278
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)50
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩARCOLECTRIC
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩARCOLECTRIC
102,500税込112,750
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)10
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩARCOLECTRIC
66,980税込73,678
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)16.25ケース形状メタル高さ(mm)25.4シリーズMSR-3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)40
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 30mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 30mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)30
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 5mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 5mΩARCOLECTRIC
77,980税込85,778
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)5
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 25mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 25mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)25
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 50mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 50mΩARCOLECTRIC
99,980税込109,978
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)15.24寸法(mm)15.24×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)50
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 25mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 25mΩARCOLECTRIC
102,500税込112,750
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最大温度係数(ppm/℃)20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)25
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最大温度係数(ppm/℃)20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)5