カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • PGA
  • エレコム(60)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(21)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • SMC(15)
  • brother(ブラザー)(12)
  • TMEHジャパン(11)
  • b.ring(11)
  • ノーブランド(10)
  • AUKEY(オーキー)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • グリーンハウス(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](6)
  • サンワサプライ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 東日興産(TN)(5)
  • カシムラ(4)
  • FSC(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn bk」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lightning to USB Type-C 変換アダプタ オーディオ対応 PGA

    Lightning to USB Type-C 変換アダプタ オーディオ対応

    PGA
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    LightningをUSB Typ-Cに変換し、充電・データ通信だけでなくオーディオ出力にも対応したアダプタです。お手持ちのLightningコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換してご使用頂けます。また、お手持ちのUSB-A to LightningケーブルをUSB Type-Cポート対応の充電器で使用可能です。USB PD45Wの高速充電に対応しています。通信速度:最大480Mbps。
  • Lightning to USB Type-C 変換アダプタ アルミ PGA

    Lightning to USB Type-C 変換アダプタ アルミ

    PGA
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    高耐久のアルミ素材を使用したLightningをUSB Typ-Cに変換し、充電・データ通信に対応したアダプタです。お手持ちのUSB-A to LightningケーブルをUSB Type-Cポート対応の充電器で使用が出来ます。USB PD60Wの高速充電に対応しています。通信速度:最大480Mbps。映像・音声の出入力には対応しておりません。
  • USBツインコネクタ DC充電器 PGA

    USBツインコネクタ DC充電器

    PGA
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    iPhoneもAndroidも充電!1台に2種類のコネクタを搭載したツインコネクタ車載用充電器!安心のアップル認証商品! iPhoneなどiOS機器用のLightningコネクタとAndroid端末やモバイルバッテリー機器などの充電用にmicro USBコネクタの2種類のコネクタを搭載。特殊なコネクタプラグの形状によりコネクタ同士が繋がっている為片方のコネクタを使用中に、もう片方を無くす心配もありません。USBポートを1つ搭載しているので、他のデジタル機器等を2台同時に充電も可能。合計2A出力!
    質量(g)33規格Lightningµ USBポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状通常ケーブル
  • 車載用充電器 PGA

    車載用充電器

    PGA
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
    ブラック質量(g)29規格Lightningポート数1ポートケーブル長(m)1出力電流(A)合計:2USBポートUSB-A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26ケーブル形状タフケーブル
  • イヤホン インナーイヤー型 Premium Style PGA

    イヤホン インナーイヤー型 Premium Style

    PGA
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SEIE3BK1」は、iPhoneやiPadのLightningコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめるLightningコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。
    ブラック質量(g)12寸法W(mm)1200
  • USBケーブル PGA

    USBケーブル

    PGA
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
    質量(g)30規格Lightningµ USBケーブル長(m)1ケーブル形状通常ケーブル
  • USBケーブル PGA

    USBケーブル

    PGA
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBケーブルです。引っ張りや摩擦にも丈夫な、耐久性に優れたコネクタグリップを採用。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
    質量(g)20規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状通常ケーブル
  • USBタフケーブル PGA

    USBタフケーブル

    PGA
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
    質量(g)30規格Lightningµ USBケーブル長(m)1ケーブル形状タフケーブル
  • USBタフケーブル PGA

    USBタフケーブル

    PGA
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
    質量(g)20規格Lightningµ USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状タフケーブル