Lightning to USB Type-C 変換アダプタ オーディオ対応
LightningをUSB Typ-Cに変換し、充電・データ通信だけでなくオーディオ出力にも対応したアダプタです。お手持ちのLightningコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換してご使用頂けます。また、お手持ちのUSB-A to LightningケーブルをUSB Type-Cポート対応の充電器で使用可能です。USB PD45Wの高速充電に対応しています。通信速度:最大480Mbps。
- 内容量
- 1個
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
カテゴリ














![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)
![DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper DisplayPort切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向] USB-A電源 DP8K-SL [4K対応 /手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327678-260930-02.jpg)

![HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] HDRP-8K YouZipper HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] HDRP-8K YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328062-260930-02.jpg)
![HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper HDMI中継プラグ [HDMI メス-メス HDMI] シルバー HDX-8FF YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328317-260930-02.jpg)
![HDMI中継プラグ ブラック HDRP-4K [HDMI⇔HDMI] YouZipper HDMI中継プラグ ブラック HDRP-4K [HDMI⇔HDMI] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328509-260930-02.jpg)

![HDMI分配器 3.5mmステレオ出力付 HDX-SP4K3 [1入力 /2出力 /4K対応 /手動] YouZipper HDMI分配器 3.5mmステレオ出力付 HDX-SP4K3 [1入力 /2出力 /4K対応 /手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327590-260930-02.jpg)
![HDMI切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向 /8K対応] HD8K-SW [手動] YouZipper HDMI切替器 [2入力1出力・1入力2出力 /双方向 /8K対応] HD8K-SW [手動] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328396-260930-02.jpg)
![HDMI変換アダプタ [MicroHDMI オス→メス HDMI] HDX-MCR2 YouZipper HDMI変換アダプタ [MicroHDMI オス→メス HDMI] HDX-MCR2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327958-260930-02.jpg)
![HDMI変換アダプタ [miniHDMI オス→メス HDMI] HDX-MINI2 YouZipper HDMI変換アダプタ [miniHDMI オス→メス HDMI] HDX-MINI2 YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328299-260930-02.jpg)

