絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESのページです。ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム YARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッケージオープンフレーム
LPT45 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPT45ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)2.5、5、0.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ATA00B36-L ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESATA00B36-LARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
2,798税込3,078
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 250A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES組み込みスイッチング電源 12V dc 250A 3kWARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
149,800税込164,780
1個
123日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。12 V の DC 電圧と 250 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション デジタルシグナルプロセッサによって制御されます 高い費用効果 最大 90% の高効率 最適なパフォーマンス 可変速度のスマートファン用途工作機械業界 携帯電話の充電器 セキュリティシステム認定 IEC 61000 イミュニティ UL認定
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:250A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:179-9553アズワン品番65-7253-21
組み込みスイッチング電源 48V dc 62.5A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES組み込みスイッチング電源 48V dc 62.5A 3kWARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。48 V の DC 電圧と 62.5 A の定格電流を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプ
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:62.5A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7253-10
組み込みスイッチング電源 24V dc 125A 3kW ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES組み込みスイッチング電源 24V dc 125A 3kWARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies スイッチモード電源Artesyn Embedded Technologies 3 kW 密閉型シャーシ取り付け電源は、90 → 264 V ac の電圧供給で動作します。24 V dc 電圧と定格電流 125 A を出力します。シングル出力電源です。このデバイスは、-4070 ℃ の広い動作温度範囲で動作します特長と利点 コンパクトサイズ コンフォーマルコートオプション
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:125A●定格電力:3kW●出力数:1●入力電圧:90 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:177.8mm●幅:276.86mm●奥行き:63.5mm●重量:3.7kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7248-69
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc出力点数1
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,498税込4,948
1個ほか
7日以内出荷
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
最高温度(℃)+85最低温度(℃)-40
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12VARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,698税込7,368
1個ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレームARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
取付方式シャーシマウントパッケージオープンフレーム最低温度(℃)0℃
Astec コネクタキット LPS170用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESAstec コネクタキット LPS170用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS170
Astec コネクタキット LPQ150用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESAstec コネクタキット LPQ150用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ150
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPT100-M
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPS100-M、LPS200-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPS100-M、LPS200-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS100-M、LPS200-M
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPQ200-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPQ200-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ200-M
Artesyn Embedded Technologies カバーキット LPX20X-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies カバーキット LPX20X-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品LPX20X-M
NPT42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPT42-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)3、8、0.7定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS65-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS65-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS45-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS45-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)1.9定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS43-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS43-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS42-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS42-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)11定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
NPS23-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS23-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)3.3定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS22-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESNPS22-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
3,898税込4,288
1個
欠品中
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)8定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
LPX60 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPX60ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様カバーキットRoHS指令(10物質対応)対応
LPS63 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS63ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
LPS45 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS45ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
LPS105-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS105-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)6.3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
LPS103-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPS103-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)12.5定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
LPQ202-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPQ202-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、3、9、18定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
ATA00CC18S-L ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESATA00CC18S-LARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATA00A18-L ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESATA00A18-LARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
70-841-006 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES70-841-006ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応