Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)のページです。Wiha(ビーハ/ノガ)は、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ノガ・ジャパン株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻1-8-5 |
|---|
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)182軸長(mm)150
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)当日出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100ハンドル長さ(mm)80
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)当日出荷
刃幅(mm)13トラスコ品番490-8945質量(g)27
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)当日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)6.35
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
Wiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)当日出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。
ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷から62日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)32日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)4日以内出荷
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)4日以内出荷から92日以内出荷
セーフティハンマー用ヒッコリーハンドル。
硬度の高いヒッコリーは、長年の経験により、最も理想的なハンマー柄として認められています。
手のひらになじむ独特の形状とともに特殊な表面加工仕上げによって、汗をかいた手でも滑りにくくなっています。
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)32日以内出荷から62日以内出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)4日以内出荷
0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。
測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)5日以内出荷
油や水に強く、濡れた手でも強靭なトルクを維持するマイクロフィニッシュハンドルの特殊グリップ。
丸ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
Wiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)4日以内出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)7日以内出荷
ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。
軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂全長(mm)160種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)18本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)4日以内出荷
建築現場、鋳物工場、金型メーカー、農業、森林作業用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリアミド(ナイロン)硬さ目安/(ベリーハード)最も強い打撃用色白
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
工具や機械のセッティング、自動車整備、板金加工、組み立て用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリウレタン硬さ目安/(ミディアムハード)一般的な作業用色黄
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
柔らかい材料用及び微妙な作業用。建築、軽金属、組立て、建具用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)エラストマー硬さ目安/(ソフト)微妙な作業用色青