カテゴリ
- 作業工具(75)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(15)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(92)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- 理研計器(34)
- Wera(33)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(28)
- サンエス(27)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(26)
- ユニーズ(24)
- HORIBA(堀場製作所)(23)
- 明治(23)
- アックスブレーン(22)
- メディアカバーマーケット(22)
- BAHCO(バーコ)(21)
- M&H(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
- ユニ・チャーム(18)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- REX[科学研究・開発用品](17)
- ブランドをもっと見る
「02ph」の検索結果

マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781セット(6点)当日出荷から92日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(61点)当日出荷から32日以内出荷25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781セット(6点)当日出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998~税込¥9,898~1セット(6点)ほか当日出荷から62日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー70
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,398税込¥10,3381セット当日出荷マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(6点)4日以内出荷1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から32日以内出荷親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。商品構成単品
マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298税込¥4,7281セット(5点)4日以内出荷ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から5日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。商品構成単品
ピコフィニッシュ絶縁精密スリムバリオセット 4本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット(4点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
スイッチキャビネットキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
ソフトフィニッシュ ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998~税込¥10,998~1セット(6点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マガジン・スタビーセット(1/4"ダブルビット7本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷1/4"ダブルビット7本入りのセットです。セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成セット品
ビーハ 絶縁スタビー スリムバリオセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット(4点)当日出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュ・絶縁スタビードライバーハンドル ・絶縁スリムビット(先端サイズ×軸長(mm): -3.5×75、PH2×75、SL/PZ2×75) 各1本商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット(6点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット(40点)4日以内出荷六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(9点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75商品構成セット品
ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(6点)4日以内出荷キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×75、-4.5×90、-5.5×100、-6.5×125 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)先端形状プラス(+)、マイナス(-)商品構成セット品
システム6スターターセット(5本組み)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5種類セット品商品構成セット品
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598税込¥7,2581セット(5点)4日以内出荷多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等(max650kg/m3)のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。直径6mmのドライバーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、IEC60900による絶縁認証工具ではありません。セット内容Φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ キャップ付ドライバー 1ヶ ・ブリスターパック入サンプルダウエル付先端サイズ6mm商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(7点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュESD +&- ドライバーセット(5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷セット内容(-)ドライバー:3.0×100/4.0×100、(+)ドライバー:PH0×60/PH1×80/PH2×100 各1本種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥33,980税込¥37,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 ・PZ1×80、PZ2×100 ・SL/PZ2×100 ・T15×100、T20×100、T25×125 (各1本)商品構成セット品