カテゴリ

  • 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(11)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(22)
  • TRUSCO(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • ELPA(10)
  • MIKI(10)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • Wera(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ぺんてる(7)
  • 谷沢製作所(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • JTC(6)
  • M&H(6)
  • アルファ[販促](6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH-8」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978特価
1セット(61点)
当日出荷から32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
マイクロフィニッシュキャップ付貫通ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュキャップ付貫通ドライバーセット(5本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(5点)
6日以内出荷
マイクロフィニッシュハンドル:ノンスリップのマイクロフィニッシュハンドルは、セルローズアセテート製で油や水で濡れた手でも最大のトルクを伝達します。切削液やグリス、潤滑油など、化学薬品や油に強い素材です。 キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-5.5×100、-6.5×125、-8.0×150 ・PH1×80、PH2×100 各1本商品構成セット品
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本)Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット(16点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(26点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
商品構成セット品
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
49,980税込54,978
1セット(13点)
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)Wiha(ビーハ/ノガ)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
スイッチキャビネットキー Wiha(ビーハ/ノガ)スイッチキャビネットキーWiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。
セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロビットセット ESD 65本組Wiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(65点)
32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
529,800税込582,780
1セット(115点)
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点