カテゴリ
- 作業工具(88)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(2,252)
- STAHLWILLE(スタビレー)(545)
- Fehling (フェーリング)(511)
- スリーナイン島野(363)
- コガネイ(242)
- ノーブランド(99)
- 日東工器(94)
- ホンダ(85)
- BONDHUS(85)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](84)
- イスカル(81)
- 岩田製作所(79)
- LAMP(スガツネ工業)(73)
- 田島メタルワーク(73)
- TURN(61)
- TRUSCO(58)
- マルヤス電業(57)
- EFFORT(エホート)(53)
- ブランドをもっと見る
「hl」の検索結果
特価

ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)42規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4差込角(inch)1/4
1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)55規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/2差込角(inch)1/2
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)75規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
ナットドライバー用絶縁延長棒1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
絶縁 片口スパナ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。規格IEC60900:2004
ピコフィニッシュ精密ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(6点)当日出荷から62日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から22日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
六角レンチ クラシックセット(9本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷黒染め酸化処理がしてあります。セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)サイズ規格ミリ
スイッチキャビネットキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
Tハンドルスクウェアドライバー ニッケルメッキ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷ニッケルメッキのスクウェアドライバーです。商品構成単品ハンドル寸法(mm)100×32
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(5点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容六角二面幅(mm)×軸長(mm): 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125商品構成セット品
ソフトフィニッシュ ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10本)ほか4日以内出荷黒染め酸化処理がしてあります。タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から5日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ トライアングルソケットレンチドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷1/2"差込角のハンドインパクトドライバーです。商品構成単品差込角(inch)1/2
ソフトフィニッシュ フレキシブルシャフト六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥22,980税込¥25,2781箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。先端形状ボールポイント六角
システム4 パウチセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(6点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,598税込¥8,3581箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキタイプスタビータイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,898税込¥9,7881本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など