カテゴリ
- 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- BAHCO(バーコ)(18)
- 岩田製作所(13)
- RUPES(9)
- 雅(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ユニオンツール(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
- Eurotherm(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 八光電機(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- 中央精機(2)
- セン特殊光源(2)
- 大見工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「hlr」の検索結果
特価

ソフトフィニッシュ ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998~税込¥8,798~1セット(6点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(5点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容六角二面幅(mm)×軸長(mm): 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125商品構成セット品
ソフトフィニッシュ トライアングルソケットレンチドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本先端形状いじり止めトルクス
ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
コンビネーションドリルビットセット 1/4" 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(5点)32日以内出荷コンビネーションドリルビットのケース入り5本組セット商品です。
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本32日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ESD 精密平ノーズプライヤー 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)120
マジックスプリング付SFトルクスプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,398~税込¥2,638~1本32日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)115切断能力軟線程度切断可能径(Φmm)最大1.2
ニードルノーズプライヤー プロフェッショナル(先曲刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798~税込¥6,378~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ