カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 防災用品(21)
  • 建築金物(20)
  • オフィス家具(15)
  • 建材・エクステリア(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「hln」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HLN背面ロッカー オープンタイプ 生興

    HLN背面ロッカー オープンタイプ

    生興
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    1マスが大きなオープンボックス。 教室の背面に、ランドセルヤA4ボックスの置き場として。
    ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×397×250無しグリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)328×397×250
  • EPG.0B.303.HLN LEMO

    EPG.0B.303.HLN

    LEMO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.00.304.HLN LEMO

    EPG.00.304.HLN

    LEMO
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HLN型ロータリージョイント エステック(Stek)

    HLN型ロータリージョイント

    エステック(Stek)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。 シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。
    形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
  • EPG.0B.304.HLN LEMO

    EPG.0B.304.HLN

    LEMO
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.1B.306.HLN LEMO

    EPG.1B.306.HLN

    LEMO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.0B.302.HLN LEMO

    EPG.0B.302.HLN

    LEMO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.1B.307.HLN LEMO

    EPG.1B.307.HLN

    LEMO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.1B.304.HLN LEMO

    EPG.1B.304.HLN

    LEMO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPG.0B.305.HLN LEMO

    EPG.0B.305.HLN

    LEMO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EPG.0B.303.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, EPG.0B.303.HLN

    LEMO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.5Aシリーズ = 0Bシェルサイズ = 0ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.1B.304.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.1B.304.HLN

    LEMO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Min: -55℃●Lemo 丸形Lemo 1B シリーズ 4 コンタクトメスエルボソケット丸形コネクタの定格電流は 6 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途のあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。この製品は、 2 つのナット(はんだ又はねじ固定、背面パネル取り付け)を備えた基板用のポリフェニレンサルファイド及びニッケルめっき黄銅コンタクト製です。特長と利点ボディの向きはライトアングル はんだ端子 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオ用途 医療機器 研究 計測器認定CE認証 IP50定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 5極, パネルマウント, EPG.0B.305.HLN

    LEMO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント, EPG.1B.306.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    基板ソケット
    仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 4.5Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    基板ソケット
    仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP50定格電流 = 2.0Aシリーズ = 1Bシェルサイズ = 1ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Max = +250℃基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木目ロッカー HLN型 内田洋行

    木目ロッカー HLN型

    内田洋行
    68,980税込75,878
    1台
    11日以内出荷から60日以内出荷
    高級感のある木目柄で落ち着いた印象。役員室などに適しています。
    用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。材質スチール製、メラミン焼付塗装内筒交換錠グリーン購入法適合
  • Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.0B.304.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.0B.304.HLN

    LEMO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●接続方向: ライトアングル●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EPG.0B.302.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EPG.0B.302.HLN

    LEMO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 2●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN LEMO

    Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EPG.1B.307.HLN

    LEMO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】 内田洋行

    木目ロッカー HLN型【配送・組立サービス】

    内田洋行
    74,980税込82,478
    1台
    11日以内出荷から60日以内出荷
    高級感のある木目柄で落ち着いた印象。役員室などに適しています。
    用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。材質スチール製、メラミン焼付塗装内筒交換錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット (ステンレス)

    ハードロック工業(36件のレビュー)
    479税込527
    1パック(4セット)ほか
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
  • テープフッカー E-Value

    テープフッカー

    E-Value(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    養生テープ(マスキングテープ)の持ち運びに便利です。養生テープ(マスキングテープ)をベルトに吊り下げることが出来ます。
    用途マスキングテープの持ち運び。
  • ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート) ハードロック工業

    ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート)

    ハードロック工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(14セット)
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。
    材質材質/仕上鉄/三価クロメートタイプH-1・リム付ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)6.5寸法S(mm)1.25表面処理三価クロメート寸法B(mm)13寸法H1(mm)6.5寸法h(mm)約4.5
  • ハードロックナット (鉄/三価クロメート) ハードロック工業

    ハードロックナット (鉄/三価クロメート)

    ハードロック工業(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(5セット)ほか
    当日出荷
    ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質材質/仕上鉄/三価クロメート表面処理三価クロメート
  • ステン穴無プレートのり付H.L ミヤコ

    ステン穴無プレートのり付H.L

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
    材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
  • シューズボックス オープンロッカー BR 三島精器

    シューズボックス オープンロッカー BR

    三島精器
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    オープンロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合中棚無し
  • TourBox Neo TourBox

    TourBox Neo

    TourBox(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
    付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド材質PC+ABSブラック電源5V-50mA, 250mW対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
  • ハイレーヌⅠ型(8シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(8シリーズ)スチール

    大榮線業
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)80寸法H2(mm)80質量(kg/枚)0.5
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST3

    三島精器
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST1

    三島精器
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 床付け戸当り UNION(ユニオン)

    床付け戸当り

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • ハイレーヌⅡ型(46シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅡ型(46シリーズ)スチール

    大榮線業
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質スチール径(Φmm)8.5寸法D(mm)100表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)460寸法H2(mm)160寸法H3(mm)300質量(kg/枚)2.3
  • ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅡ型(34シリーズ)スチール

    大榮線業
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般的な忍び返しで抜群の防犯効果が得られるタイプ
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)付属品Ⅱ型付属品:上段部連結用ボルト・ナット(8Φ×20mm)1組/枚材質スチール径(Φmm)8.5寸法D(mm)100表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)340寸法H2(mm)140寸法H3(mm)200質量(kg/枚)2
  • 扉付 シューズボックス 鍵無 BST2 三島精器

    扉付 シューズボックス 鍵無 BST2

    三島精器
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    扉付きタイプシューズロッカーです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
    適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ハイレーヌⅠ型(15シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(15シリーズ)スチール

    大榮線業
    2,998税込3,298
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)150寸法H2(mm)150質量(kg/枚)0.7
  • UT-1 UNION(ユニオン)

    UT-1

    UNION(ユニオン)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ46×40
  • ハイレーヌⅠ型(8/15シリーズ)スチール 大榮線業

    ハイレーヌⅠ型(8/15シリーズ)スチール

    大榮線業
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    翌々日出荷
    一般住宅・マンション・企業施設・駐車場等のフェンス・門扉・壁上に設置して頂くと、外部侵入者に対し優れた目視効果を発揮します。
    用途防犯用侵入防止柵(忍び返し)材質スチール表面処理メッキ+塗装寸法W(mm)500寸法H1(mm)150寸法H2(mm)80質量(kg/枚)0.6