カテゴリ
- 作業工具(21)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- メディアカバーマーケット(2,142)
- SMC(972)
- BAHCO(バーコ)(101)
- ホンダ(16)
- 仙台銘板(16)
- 三菱ふそう(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- Holstery(8)
- イスカル(7)
- プラス[家具](7)
- 花岡車輌(6)
- BONDHUS(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- トヨタ(5)
- CQ出版(5)
- HEICO(ハイコ)(5)
- スーパーツール(4)
- ブランドをもっと見る
「hls」の検索結果

マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
スイッチキャビネットキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷1/2"差込角のハンドインパクトドライバーです。商品構成単品差込角(inch)1/2
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から5日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,598税込¥8,3581箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキタイプスタビータイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
ESD 精密ピンセット タイプ3c 110mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)110タイプ3c (ギザ付のストレート刃)
マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。商品構成単品
絶縁 インダストリアル ケーブルカッター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136
ESD 精密ピンセット タイプSS 130mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)135タイプSS 極薄の強靭なストレート刃
絶縁 コンビネーションインダストリアルプライヤー(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)180切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.8
ESD 精密ピンセット タイプ7abb 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ7abb (先端の3mmがストレートの丸くカーブした刃)
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298税込¥4,7281本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。切断能力ピアノ線程度
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981セット(13点)32日以内出荷Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
ボルトカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力中硬線程度
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥529,800税込¥582,7801セット(115点)32日以内出荷頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点