カテゴリ
- 作業工具(22)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,242)
- メディアカバーマーケット(152)
- ホンダ(24)
- StarTech.com(23)
- HAMILeX(ハミレックス)(17)
- アズワン(16)
- バンドー化学(15)
- XP POWER(14)
- KOTO(13)
- AOHI(アオハイ)(13)
- TRUSCO(11)
- パイロット(11)
- SMC(9)
- シヤチハタ(9)
- エレコム(8)
- ケナメタル(8)
- EBM PAPST(8)
- MOTTERU(8)
- ブランドをもっと見る
「hps」の検索結果
特価

マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット(6点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
機械工用 パウチ入り工具セット 30本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥39,980税込¥43,9781セット(30点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.0×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー(1/4"×150) ・ウォーターポンププライヤー クラッシック ボックスタイプ250mm ・ロングライフ2m折尺、白、10折 ・ビットフリップセレクター25mm ・六角レンチセット9本組入組点数30本組
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキタイプスタビータイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷から32日以内出荷親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,588税込¥3,9471本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
ESD SMDピンセット タイプ12 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ12 (先端が45°アングルのフラット刃)
ESD ユニバーサル ピンセット タイプAA 130mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)130タイプAA 強靭なストレート刃
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(26点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。全長(mm)200タイプストレート刃
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。切断能力ピアノ線程度
ボルトカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力中硬線程度
ニードルノーズプライヤー インダストリアル(先曲刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ