カテゴリ
- 作業工具(17)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
- CKD(14)
- EBM PAPST(9)
- EIKO(栄工舎)(21)
- ESTERA(7)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(14)
- IDEC(和泉電気)(10)
- KITACO(8)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- イスカル(7)
- エレコム(17)
- サイバーストーク(12)
- サンワサプライ(10)
- ノーブランド(8)
- 大洋ツール(40)
- 大洋製器工業(8)
- ブランドをもっと見る
「hr-s」の検索結果

マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質クロームメッキタイプスタビータイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
静電防止用トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥49,980税込¥54,9781セット(3点)4日以内出荷から32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。差込角(mm)4
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)170切断能力硬線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥22,980税込¥25,2781本32日以内出荷ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など ・ショックレスハンマー:ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐ無反動タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和します。
ウォーターポンププライヤー インダストリアル(ボタン付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781本32日以内出荷非絶縁ブレードコネクター用です。全長(mm)220使用範囲(mm2)0.25~6
プラスチック用カッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。切断能力軟線程度
ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷から45日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度先端形状ニードルノーズ
円形ロングノーズプライヤー インダストリアル 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160先端形状ロングノーズ