カテゴリ

  • 作業工具(77)
絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(6)
  • IDEC(和泉電気)(181)
  • Panasonic(パナソニック)(169)
  • WILLIAMS(167)
  • ELPA(140)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(113)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • ホームテイスト(81)
  • 渡辺電機工業(77)
  • 東芝ライテック(74)
  • TDKラムダ(62)
  • HMD WORKS(61)
  • グンゼ(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • 日動電工(45)
  • 岩崎電気(44)
  • TRUSCO(44)
  • WAKI(和気産業)(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hw」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
絶縁スリムビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁スリムビットセットWiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1セット(6点)
当日出荷から4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から23日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,788税込1,967
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組Wiha(ビーハ/ノガ)
73,980税込81,378
1セット(31点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ チタニウムシルバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,188税込1,307
1本
4日以内出荷
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付L型トルクスレンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状トルクス
ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)30グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付) Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
絶縁 片口スパナ Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 片口スパナWiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
規格IEC60900:2004
いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状いじり止めトルクス
25mm 1/4"スタンダードビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)25mm 1/4"スタンダードビットセットWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1箱(50本)
4日以内出荷
25mm標準ビット50本入りのセットです。
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
ESD 精密ピンセット タイプPSF 130mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプPSF 130mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)130タイプPSF (約1mm幅のストレート刃)
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質クロームメッキ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,598税込8,358
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ材質クロームメッキタイプスタビータイプ
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角Wiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)75規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
ナットドライバー用絶縁延長棒1/2"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー用絶縁延長棒1/2"差込角Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
ソフトフィニッシュ ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ドライバーセットWiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1セット(6点)
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
Tハンドルスクウェアドライバー ニッケルメッキ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルスクウェアドライバー ニッケルメッキWiha(ビーハ/ノガ)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
ニッケルメッキのスクウェアドライバーです。
商品構成単品ハンドル寸法(mm)100×32
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
商品構成単品
絶縁 重量級インダストリアルカッター(ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 重量級インダストリアルカッター(ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。
切断能力ピアノ線程度
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
44,980税込49,478
1セット(3点)
4日以内出荷から32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
トルクスボールエンド クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスボールエンド クラシックセット 8本組Wiha(ビーハ/ノガ)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
25mm 1/4"スタンダードビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)25mm 1/4"スタンダードビットセットWiha(ビーハ/ノガ)
16,880税込18,568
1ケース(100本)
4日以内出荷
25mm標準ビット100本入りのセットです。
ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から93日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品